ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 :「キタコ」の検索結果
バイクの部品には、さまざまなものがあります。良く知られているのが、ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等です。ボルトは、六角形の形をしたネジで、キャップ部分に穴付があるものや穴のないものがあります。キャップの種類もさまざま。ボタンキャップやテーパーキャップ、フランジキャップなどがあり、それぞれレンチやスパナなどで締め付けます。ナットは、穴が空いたネジで六角形が一般的。ボルトと組み合わせて使い、ボルト同様レンチやスパナなどで締め付けます。ワッシャーは、ボルトやナットを締め付けるときに使うもので、物とネジの間に入れる部品です。ネジと物の嵌合を良くして気密性を高める役割をします。
関連キーワード
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。
M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質プラスチック樹脂
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用
タイプM4/P0.7
材質ステンレス
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用
材質アルミ
便利なベータピンのセット
セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3
寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
1セット(21個)
¥679
税込¥747
当日出荷
スチール製クレセントクランプ
材質スチール
表面処理クロメート
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
便利なコッターピンのセット
セット内容1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2
寸法(A×B)(mm)1.6×20、2.5×20、4×35
1セット(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
材質ナイロン(ブラック)
タイプΦ6穴用
1セット(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質スチール
キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。
寸法C(mm)0.8
材質ナイロン(乳白)
本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。
材質(本体)ボンデ鋼板
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)8.2
材質/処理スチール/クロメート
スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。
Eリングの下に追加する事で、スロットル開度1/4~3/4(低・中回転域)の
ガソリン濃度を微調整(濃くする方向のみ)が可能。
セット内容(寸法Amm)0.3、0.5
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質ステンレス
タイプM6/P1.0
寸法A(mm)4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)13.5
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質スチール
表面処理ユニクロ
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)1
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
材質アルミ材
タイプΦ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質/仕上ジェラルミン/アルマイト
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質ステンレス
プーリーボス調整用シム。
材質ステンレス
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
プラスドライバーで簡単に脱着可能。
再使用可能。
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
寸法F(mm)10.8
適合板厚(mm)2.5
寸法D(mm)9.8/11
寸法B(mm)7.9/8.7
寸法C(mm)2
1
2
3
4
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。