絞り込み
測定範囲(℃)
  • -65~1200(3)
  • -70~250(3)
  • -200~250(1)
  • -200~450(1)
  • -200~850(1)
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(19)
  • シンワ測定(52)
  • タニタ(19)
  • 佐藤計量器製作所(89)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(27)
  • testo(テストー)(30)
  • サンワサプライ(2)
  • エンペックス気象計(79)
  • アセイ工業(1)
  • クレセル(52)
  • エスコ(42)
  • A-Gas Japan(28)
  • CHINO(チノー)(25)
  • ドリテック(18)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • カスタム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温湿度計・熱中対策温湿度計 :「湿度」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 湿度計
  • 湿度計 デジタル
  • 湿度計 高精度
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計センセカ(旧グライシンガー)
63,980税込70,378
1台
欠品中
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
21,980税込24,178
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
20,980税込23,078
1台
47日以内出荷
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)機能最大/最小値、ホールド表示消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3適合センサK熱電対(NiCr-Ni)電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt1000気温計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000気温計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt100温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt100温度計センセカ(旧グライシンガー)
65,980税込72,578
1台
47日以内出荷
優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性視認性に優れたバックライト付きディスプレイブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-200.00~+850.00精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit分解能(℃)0.01リニアライズ方式IEC60751準拠電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
(プローブ付き)1CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)1CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1セット
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
極細プローブ温度計 センセカ(旧グライシンガー)極細プローブ温度計センセカ(旧グライシンガー)
57,980税込63,778
1台
47日以内出荷
熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
58,980税込64,878
1台
47日以内出荷
(プローブ付き)2CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)2CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
40,980税込45,078
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
土壌温度計 センセカ(旧グライシンガー)土壌温度計センセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1台
47日以内出荷
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計