絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 9(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 18(3)
- 19(30)
- 20(2)
- 25(11)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(3)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
パープル(2)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(1)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
- 20(2)
20
基材
- 塩ビ(2)
塩ビ
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- Denka(デンカ)(1)
3M(スリーエム)・Denka(デンカ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(3)
10(4)
12(3)
15
18(3)
19(30)
20(2)
25(11)
38(1)
50(3)

スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>
3M(スリーエム)¥939税込¥1,0331巻当日出荷から5日以内出荷<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネステープ
Denka(デンカ)¥65,980税込¥72,5781ケース(240巻)当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ