絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 0.06(2)
- 0.07(1)
- 0.1(4)
- 0.11(2)
- 0.117(1)
- 0.13(5)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 0.18(4)
- 0.2(4)
- 0.23(4)
- 0.25(1)
- 0.26(3)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.65(1)
用途
保護用(1)
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(1)
テープ長さ(m)
- 30(2)
30
基材
- 塩ビ(2)
塩ビ
ブランド
- 住友電気工業(2)
住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(2)

イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0色グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ