絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(3)
- 25(2)
色
イエロー(2)
ブラック(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.06(2)
- 0.07(1)
- 0.09(2)
- 0.11(2)
- 0.117(1)
- 0.13(5)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 0.18(4)
- 0.2(4)
- 0.23(4)
- 0.25(1)
- 0.26(3)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.65(1)
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 25(1)
- 45(2)
20・25・45
基材
- 塩ビ(2)
- 布系(2)
塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- Denka(デンカ)(1)
モノタロウ・エスコ・Denka(デンカ)
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(3)
25(2)

ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス厚さ(mm)0.10色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥3,790税込¥4,1691巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス厚さ(mm)0.10色黄色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
薄肉ハーネステープ
Denka(デンカ)¥67,980~税込¥74,778~1ケース(200巻)ほか当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ





![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)