絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
色
ブラック(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.117
- 0.06(2)
- 0.07(1)
- 0.09(2)
- 0.1(4)
- 0.11(2)
- 0.13(6)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 0.18(5)
- 0.2(3)
- 0.23(4)
- 0.25(1)
- 0.26(3)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.65(1)
用途
保護用(1)
結束用(1)
特長
- その他(1)
基材
- 塩ビ(1)
塩ビ
テープ長さ(m)
- 20(1)
20
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)

ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ