絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.117
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.07(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.18(16)
  • 0.2(89)
  • 0.22(3)
  • 0.23(6)
  • 0.25(4)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(8)
  • 0.5(36)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(12)
  • 2(5)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
特長
  • その他(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ NO.2100STVH 黒

    日東電工(旧:Permacel)
    39,980税込43,978
    1箱(10巻×20パック)
    当日出荷
    低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
ビニールテープ