絞り込み
芯数(C)
  • 4
  • 1(56)
  • 2(215)
  • 3(217)
  • 5(62)
  • 6(104)
  • 7(41)
  • 8(89)
  • 10(94)
  • 12(65)
  • 14(17)
  • 15(20)
  • 16(52)
  • 20(68)
  • 24(20)
  • 26(7)
  • 30(39)
  • 36(10)
  • 40(18)
  • 50(17)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(6)
  • 0.2(11)
  • 0.3(25)
  • 0.5(35)
  • 0.75(49)
  • 0.823(11)
  • 1.25(54)
  • 1.3(8)
  • 2(53)
  • 3.5(18)
  • 4(9)
  • 5.5(13)
  • 8(13)
  • 10(7)
  • 14(15)
  • 16(22)
  • 18(17)
  • 20(15)
  • 22(19)
  • 24(11)
長さ(m)
  • 1(9)
  • 2(18)
  • 3(10)
  • 4(6)
  • 5(30)
  • 10(78)
  • 15(19)
  • 20(71)
  • 25(12)
  • 30(66)
  • 35(7)
  • 40(39)
  • 45(7)
  • 50(62)
  • 60(35)
  • 70(35)
  • 80(35)
  • 90(32)
  • 100(107)
  • 200(29)
対数(P)
  • 2(13)
  • 4(3)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(7)
  • 0.7(7)
  • 0.9(31)
  • 1(6)
  • 1.1(23)
  • 1.2(32)
  • 1.3(7)
  • 1.31(6)
  • 1.5(32)
  • 1.64(9)
  • 1.7(6)
  • 1.8(21)
  • 1.9(14)
  • 2.4(16)
  • 3.1(12)
  • 5(6)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(9)
  • 22(7)
シース色
  • シース色カラー(16)
  • シース色灰(43)
  • シース色黒(99)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(33)
  • カナレ電気(16)
  • 倉茂電工(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • タツタ電線(12)
  • 大電(10)
  • BELDEN(8)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • 伸興電線(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 協和ハーモネット(6)
  • 華陽電線(6)
  • 三沢電線(6)
  • JMACS(日本電線工業)(5)
  • 長岡特殊電線(5)
  • 阪神電線(5)
  • SICK(5)
  • Lumberg Automation(5)
  • 沖電線(4)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・カナレ電気・倉茂電工・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・タツタ電線・大電・BELDEN・冨士電線(東京)・伸興電線・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・華陽電線・三沢電線・JMACS(日本電線工業)・長岡特殊電線・阪神電線・SICK・Lumberg Automation・沖電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(20件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(200m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY

    小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

    JAPPY
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
    用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰色各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥98,980税込¥108,878
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 耐熱電線 APK=HP 華陽電線

    耐熱電線 APK=HP

    華陽電線
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線

    耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド

    長岡特殊電線
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
    用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線

    MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

    タツタ電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
    用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル