絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
長さ(m)
- 7
- 1(25)
- 2(46)
- 3(19)
- 5(71)
- 10(234)
- 15(38)
- 20(169)
- 25(23)
- 30(157)
- 35(11)
- 40(75)
- 45(10)
- 50(143)
- 60(70)
- 61(32)
- 70(71)
- 80(69)
- 90(67)
- 100(239)
- 200(57)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2.1(1)
- 2.34(1)
- 2.58(1)
ブランド
- 大雄電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)
大雄電線¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から6日以内出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
カメラリンクケーブル
平河ヒューテック¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDR長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応