絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 1(13)
  • 3(32)
  • 4(48)
  • 5(10)
  • 6(19)
  • 8(17)
  • 10(16)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 24(7)
  • 30(5)
  • 32(3)
  • 36(5)
  • 40(4)
  • 48(3)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(6)
  • 0.5(7)
  • 0.75(5)
  • 1.25(11)
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 3.5(2)
  • 5.5(3)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 5(9)
  • 10(12)
  • 20(13)
  • 30(8)
  • 40(2)
  • 50(10)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(11)
  • 200(9)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.26(1)
  • 0.32(1)
  • 0.33(1)
  • 0.41(2)
  • 0.51(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(3)
  • 0.7(4)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(8)
  • 1(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.35(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(3)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(7)
  • シース色(15)
カラー・灰・黒
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • 冨士電線(東京)(7)
  • 協和ハーモネット(5)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 阪神電線(3)
  • エスコ(2)
  • JAPPY(2)
  • オーナンバ(2)
  • 大電(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • エスネット(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • カナレ電気(1)
  • 行田電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • ユーボン(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)・協和ハーモネット・JMACS(日本電線工業)・阪神電線・エスコ・JAPPY・オーナンバ・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスネット・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カナレ電気・行田電線・倉茂電工・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    9,898税込10,888
    1巻(200m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY

    小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

    JAPPY
    17,980税込19,778
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
    用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰色各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    11,980税込13,178
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,898税込8,688
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,998税込5,498
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    5,298税込5,828
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,498税込8,248
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃灰色種類産業機械用ケーブル
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    9,998税込10,998
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)200芯数2導体径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 耐火ケ-ブル 冨士電線(東京)

    耐火ケ-ブル

    冨士電線(東京)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    芯数2Cシース色
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    平型溝付き低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500
  • マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気

    マイクケ-ブル200M 灰

    カナレ電気
    52,980税込58,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
    質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    35,980税込39,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200
  • 計装用ロボットケーブル 倉茂電工

    計装用ロボットケーブル

    倉茂電工
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
    用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。種別より線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)フッ素樹脂(ETFE)曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル