絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(4)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 2(2)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1
- 0.48(12)
- 0.54(10)
- 0.61(13)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(49)
- 1.1(36)
- 1.2(59)
- 1.35(10)
- 1.5(41)
- 1.6(21)
- 1.8(41)
- 2(12)
- 2.4(18)
- 2.5(17)
- 3.1(24)
- 3.7(11)
- 4.9(14)
- 7(15)
- 24(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(3)
ブランド
- 日合通信電線(4)
- 大電(2)
- 倉茂電工(1)
日合通信電線・大電・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線