絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(12)
  • 16(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 4.9
  • 0.48(12)
  • 0.54(10)
  • 0.61(13)
  • 0.65(21)
  • 0.7(15)
  • 0.9(52)
  • 1.1(37)
  • 1.2(61)
  • 1.35(10)
  • 1.5(42)
  • 1.6(22)
  • 1.8(41)
  • 2(16)
  • 2.4(17)
  • 2.5(17)
  • 3.1(24)
  • 3.7(11)
  • 7(15)
  • 24(12)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • 日合通信電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • タツタ電線(2)
  • 石川特殊電線(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 日星電気(1)
  • 福電(1)
  • クラベ(1)
  • 住友電気工業(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
日合通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・石川特殊電線・日立金属(旧日立電線)・日星電気・福電・クラベ・住友電気工業・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 ガラス編組電線

    石川特殊電線(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
    用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種別より線種類難燃ケーブル材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)耐熱温度(℃)-20~180標準条長(m)100試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業

    600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

    住友電気工業(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
    用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
    用途600V 盤内・機器用配線
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

    日合通信電線
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル