絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.1(6)
  • 0.15(3)
  • 0.18(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(15)
  • 0.5(17)
  • 0.75(18)
  • 1(4)
  • 1.25(24)
  • 2(20)
  • 3.5(16)
  • 5.5(14)
  • 8(13)
  • 14(14)
  • 20(7)
  • 24(3)
  • 38(6)
  • 60(6)
  • 100(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 4.5(1)
  • 6(3)
  • 6.4(1)
  • 6.9(1)
  • 7(5)
  • 22(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(4)
カラー・灰・黒
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 石川特殊電線(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • タツタ電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 行田電線(1)
  • 大電(1)
  • 阪神電線(1)
  • 東日京三電線(1)
  • RS PRO(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・石川特殊電線・日立金属(旧日立電線)・古河電工パワーシステムズ・タツタ電線・フジクラ・行田電線・大電・阪神電線・東日京三電線・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180種別より線電圧(V)600材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種類難燃ケーブル種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブルシース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズ

    ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
    種類難燃ケーブル
  • 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線

    平編線メッキ付 TBC

    東日京三電線(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)10種別より線素線径(mm)0.12JIS規格JCS 1236RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
  • 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 ガラス編組電線

    石川特殊電線(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
    用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種類難燃ケーブル試験電圧(V/1分)1000耐熱温度(℃)-20~180種別より線材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)標準条長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
  • 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

    高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

    タツタ電線
    29,980税込32,978
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
    種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
  • RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRO

    RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールドシース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
  • 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    43,980税込48,378
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
    用途600V 盤内・機器用配線
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    82,980税込91,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル