絞り込み
芯数(C)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(6)
導体公称断面積(mm2)
- 6
- 0.2(32)
- 0.3(56)
- 0.5(74)
- 0.75(80)
- 1.25(86)
- 2(94)
- 3.5(49)
- 5.5(40)
- 8(42)
- 14(48)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(29)
- 22(63)
- 24(32)
- 26(25)
- 28(19)
- 38(33)
- 60(25)
- 100(21)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(3)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(6)
- 153(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
- 4.4(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.3(2)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.7(2)
- 5.82(1)
- 6(2)
- 9.1(1)
シース色
カラー(5)
黒(8)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 日合通信電線(3)
- タツタ電線(2)
- 大電(2)
- 倉茂電工(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日合通信電線・タツタ電線・大電・倉茂電工・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600種別より線材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(153m)翌々日出荷から4日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥61,980~税込¥68,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
Dy-SOFT
大電¥97,980税込¥107,7781巻(100m)10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥43,980~税込¥48,378~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。種類FA用ケーブル色黒
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥64,980~税込¥71,478~1巻(5m)ほか8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥189,800税込¥208,7801巻(100m)5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥269,800税込¥296,7801巻(153m)5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000