絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 60
- 0.2(32)
- 0.3(56)
- 0.5(74)
- 0.75(80)
- 1.25(86)
- 2(94)
- 3.5(49)
- 5.5(40)
- 8(42)
- 14(47)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(29)
- 22(63)
- 24(32)
- 26(25)
- 28(19)
- 38(33)
- 100(21)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(6)
- 10(18)
- 15(3)
- 20(12)
- 25(1)
- 30(13)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(9)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 9.3(2)
- 10(5)
- 10.0(2)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 11.6(7)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 14.5(1)
- 15.5(1)
シース色
カラー(7)
黒(8)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- タツタ電線(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- ノーブランド(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- フジクラ(1)
- 行田電線(1)
- 大電(1)
- 日星電気(1)
- 石川特殊電線(1)
- 東日京三電線(1)
- 福電(1)
- クラベ(1)
- 大阪避雷針工業(OHK)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・住友電気工業(S-FREE(R))・ノーブランド・日立金属(旧日立電線)・古河電工パワーシステムズ・フジクラ・行田電線・大電・日星電気・石川特殊電線・東日京三電線・福電・クラベ・大阪避雷針工業(OHK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10色白耐熱温度(℃)-30~180種別より線電圧(V)600材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種類難燃ケーブル色黒
平編線メッキ付 TBC
東日京三電線(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781巻当日出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)10種別より線素線径(mm)0.12JIS規格JCS 1236RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等色黒種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥46,980~税込¥51,678~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥42,980~税込¥47,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
Dy-SOFT
大電¥40,980~税込¥45,078~1巻(10m)ほか10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥45,980~税込¥50,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気¥89,980~税込¥98,978~1巻4日以内出荷から11日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル色白型式LKGB定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥94,980税込¥104,4781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻(5m)ほか当日出荷から3日以内出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥58,980~税込¥64,878~1本(10m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥75,980~税込¥83,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥159,800税込¥175,7801巻(10m)8日以内出荷から61日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥99,980税込¥109,9781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥78,980~税込¥86,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500