絞り込み
芯数(C)
  • 4(3)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 15(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
ブランド
  • SIEMENS
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(264)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(175)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(53)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 金子コード(45)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データケーブル 遮蔽 20m 6XV1830シリーズ SIEMENS

    データケーブル 遮蔽 20m 6XV1830シリーズ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    Siemens 2 芯バスケーブルは、手早く永久的に設置するのに使用します。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。紫 周囲温度範囲: -40 → +80 ℃
    仕様●入数:1リール(20m入り)●芯数:2●断面積:50.26 mm 2●外径:8mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:バイオレット●特性インピーダンス:150 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:100 V●長さ:20m●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:203-3207アズワン品番65-7466-83
  • データケーブル 遮蔽 1000m 6XV18シリーズ SIEMENS

    データケーブル 遮蔽 1000m 6XV18シリーズ

    SIEMENS
    389,800税込428,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6XV1830-0EU10 は、PROFIBUS FC 標準ケーブル、バスケーブル、2 線式、シールド付き特殊構成で迅速に組み立て可能で、供給ユニットは 1000 m です耐紫外線性 シリコンフリー
    仕様●芯数:2●ケーブルタイプ:PROFIBUS●外径:8mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:バイオレット●特性インピーダンス:150 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:100 V●代表規格:CE, RoHS対応●(2022年10月現在)●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:211-9087アズワン品番65-7384-72
  • ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 遮蔽 20m 6XV1860シリーズ SIEMENS

    ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 遮蔽 20m 6XV1860シリーズ

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    ET 200pro にデータ及び電力を供給する Siemens ハイブリッドケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。紫 ポリエチレン絶縁
    仕様●入数:1リール(20m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●シリーズ:6XV1860●コード番号:203-3183アズワン品番65-7467-42
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:203-2747アズワン品番65-7468-15
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2733アズワン品番65-7464-41
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●外径:5mm●コード番号:203-2935アズワン品番65-7464-36
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2827アズワン品番65-7469-34
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2859アズワン品番65-7467-13
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2828アズワン品番65-7469-36
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2909アズワン品番65-7467-20
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759アズワン品番65-7464-35
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2760アズワン品番65-7464-37
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2805アズワン品番65-7466-99
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:203-2791アズワン品番65-7467-03
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2833アズワン品番65-7467-08
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2876アズワン品番65-7466-52
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●外径:5mm●コード番号:203-2772アズワン品番65-7467-07
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2844グレー全長(m)15芯数(C)4アズワン品番65-7468-56
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2906全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7467-05
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
  • 多芯ケーブル 2芯 シールド有 SIEMENS

    多芯ケーブル 2芯 シールド有

    SIEMENS
    229,800税込252,780
    1個
    欠品中
    Siemens 6XV1830-0ET50 は、PROFIBUS FC 規格のバスケーブル( 2 線式)で、クイックアセンブリ 500 m 用のシールド付き特殊耐紫外線性 シリコンフリー
    仕様●シリーズ:6XV18●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:500m●外被色:紫●画面タイプ:ブレード●コード番号:216-3217アズワン品番65-7373-93
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2806アズワン品番65-7467-45
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2931アズワン品番65-7466-23
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2731アズワン品番65-7468-63
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2761アズワン品番65-7465-11
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2860アズワン品番65-7467-82
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●コネクタBのコンタクト数:4●外径:5mm●コード番号:203-2842アズワン品番65-7467-06
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:24 V dc●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2932アズワン品番65-7469-35
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2846アズワン品番65-7466-79
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2830アズワン品番65-7467-34
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2845アズワン品番65-7467-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    。ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2831アズワン品番65-7466-35
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●絶縁体:PP●コード番号:203-2843アズワン品番65-7464-62
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2868アズワン品番65-7464-84
  • センサアクチュエータケーブル SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    。ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:2m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-2903アズワン品番65-7464-79
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:190mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5.2mm●コード番号:203-2924アズワン品番65-7467-74

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル
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
SIEMENSのFA用ケーブル 【通販モノタロウ】 電線/ケーブル