絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 1.3(2)
- 2(5)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 0.96(1)
- 1.13(2)
- 1.2(3)
- 1.35(2)
- 1.5(4)
- 1.57(2)
- 1.8(6)
- 2.5(4)
- 3.1(4)
- 3.7(3)
- 4.9(1)
- 5.4(2)
- 7(3)
- 9.1(2)
- 11.6(1)
- 18.5(1)
シース色
カラー(2)
黒(1)
ブランド
- 福電
- RS PRO(106)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(34)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- KHD(15)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- タツタ電線(12)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >
福電¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか8日以内出荷から11日以内出荷純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >
福電¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )
福電¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >
福電¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >
福電¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37