絞り込み
長さ(m)
  • 0.254(4)
  • 0.256(1)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • RS PRO(102)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • ノーブランド(41)
  • 冨士電線(東京)(40)
  • 潤工社(36)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
  • エスコ(28)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 協和ハーモネット(19)
  • 伸興電線(18)
  • KHD(16)
  • 倉茂電工(16)
  • BELDEN(16)
  • JMACS(日本電線工業)(14)
  • タツタ電線(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
  • 大電(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 30 コネクタ2極数 = 30 線間ピッチ = 0.5mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flex FFCケーブルアセンブリ(厚さ0.12 mm). ピッチ間隔0.5 mm、厚さ0.12 mmのMolex Premo-Flex FFCジャンパ絶縁ケーブルアセンブリ製品です。 接続面の端の厚さは0.30 ± 0,03 mmです。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)256幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 8 コネクタ2極数 = 8 線間ピッチ = 1mm コンタクトのめっき = 錫 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル