絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
長さ(m)
- 10(15)
- 20(13)
シース色
カラー(1)
灰(1)
ブランド
- エスコ
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(264)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
- Alpha Wire(175)
- 東京電線工業(138)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(53)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
- 金子コード(45)
- 冨士電線(東京)(44)
- ノーブランド(41)
- 倉茂電工(35)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- ブランドをもっと見る

Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷から4日以内出荷雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様3心(黒・赤・緑)定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
電源コード EA764CDシリーズ
エスコ¥4,940~税込¥5,434~1個翌日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥8,590~税込¥9,449~1本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥570税込¥6271個翌々日出荷絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥17,400~税込¥19,140~1本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥22,200税込¥24,4201本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥110,600税込¥121,6601本7日以内出荷。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:27A 600V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT
500mm フリーケーブル
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷付属品防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート寸法(mm)35(W)×20.5(D)×500(H)(ケーブル長:0.5m)質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~+40インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様3心(黒・赤・緑)定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様3心(黒・赤・緑)定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様1心(黒)定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に長さ(m)10m仕様1心(黒)定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
300V/7A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/17A/2芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,380税込¥7,0181個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)