絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 90(5)
  • 100(9)
  • 150(1)
  • 200(4)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.58(1)
  • 0.65(1)
  • 0.89(1)
  • 0.9(4)
  • 1.14(1)
  • 1.2(4)
  • 2.4(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(2)
  • シース色(4)
カラー・灰・黒
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(261)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(176)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(52)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 金子コード(45)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinKケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    47,980税込52,778
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    8日以内出荷
    長さ(m)10
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    46,980税込51,678
    1巻(200m)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)

    ロボット/可動部用計装ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
    種類制御・計装ケーブル
  • デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネット可動用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinK可動用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    129,800税込142,780
    1本
    9日以内出荷
    シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • 消防用耐熱線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱線

    JMACS(日本電線工業)
    139,800税込153,780
    1巻
    7日以内出荷
    全長(m)150導体外径(Φmm)11対数(P)5導体公称断面積(mm2)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Linkケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-Linkケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル