絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 1(6)
- 1.5(3)
- 8.5(6)
- 10(3)
- 11.5(6)
- 14.5(6)
- 17.5(6)
- 20(6)
- 20.5(6)
- 23.5(6)
- 25(3)
- 26.5(6)
- 29.5(6)
- 30(5)
- 32.5(6)
- 35.5(6)
- 38.5(5)
- 41.5(6)
- 44.5(6)
- 50(4)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 2(1)
シース色
カラー(2)
ブランド
- Showa
- Alpha Wire(179)
- AMPHENOL(73)
- Lumberg Automation(323)
- RS PRO(267)
- SICK(103)
- SIEMENS(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(207)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- エスコ(41)
- シュナイダーエレクトリック(53)
- ノーブランド(41)
- フエニックス・コンタクト(83)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- 倉茂電工(35)
- 冨士電線(東京)(44)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(52)
- 潤工社(54)
- 金子コード(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

電球コード SPSスーパープロソケット
Showa¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷コンセントさえあれば設置可能です用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2.0間隔(m)1
分岐ケーブル MY2B3Eタイプ
Showa¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。種別より線種類照明・電源コード芯数(C)母線:3材質(絶縁体)VCT電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3ケーブルサイズ(SQ)母線:3.5
分岐ケーブル 打ち込みケーブル Sタイプ
Showa¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
MKDドラムなし
Showa¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付
Showa¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3Eタイプ
Showa¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
LEDポータブルバルーンライト
Showa¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)使用温度(℃)-15~45全光束(Lm)12000/20000/30000定格寿命(時間)40000色温度(K)5000防塵防水性能IP65ケーブル【ACケーブル】3芯5m配光角度(°)≧240RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ
Showa¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
分岐ケーブル Y3タイプ
Showa¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX2.0sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:なし間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3Eタイプ
Showa¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y7A3Eタイプ
Showa¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT4CX3.5sqコネクタ両端末:250V接地3P20A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ
Showa¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル GTCタイプ
Showa¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ
Showa¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A