絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.5(6)
  • 0.75(4)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(6)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(3)
  • 0.7(5)
  • 0.9(6)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
シース色
  • シース色(5)
  • シース色(3)
灰・黒
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(258)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(176)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 金子コード(45)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 倉茂電工(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線

    耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
    用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線

    ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

    長岡特殊電線
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
    用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオン管ケ-ブル 長岡特殊電線

    ネオン管ケ-ブル

    長岡特殊電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
    用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線

    スパイラル(横巻)マイクコ-ド

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
    用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-07
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    6,698税込7,368
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-68
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • 耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)

    長岡特殊電線
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1袋
    7日以内出荷
    100 V SCICデータケーブル。高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:4●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3445アズワン品番65-7468-11
  • 多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG

    長岡特殊電線
    13,980税込15,378
    1袋
    7日以内出荷
    100 V SCICデータケーブル。高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3423アズワン品番65-7415-64
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-59
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    91,980税込101,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-90
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-38
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    52,980税込58,278
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-63
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-11
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    34,980税込38,478
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-96
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-46
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:24芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-67
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    11,880税込13,068
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-34
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    34,980税込38,478
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:8芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-61
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    36,980税込40,678
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-52
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-60
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    60,980税込67,078
    1本
    8日以内出荷
    。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    7,398税込8,138
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:1芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-91
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    71,980税込79,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-14
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    51,980税込57,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:16芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-53
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-80
  • 多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG

    長岡特殊電線
    3,998税込4,398
    1袋
    8日以内出荷
    100 V CHCデータケーブル。PCと他の関連デバイス間の信号通信
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568アズワン品番65-7472-04
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-83
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    23,980税込26,378
    1本
    24日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M●コア:赤/白アズワン品番65-9013-19

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル