絞り込み
  • 色(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 富士電線工業(6)
  • 倉茂電工(17)
  • 協和ハーモネット(1)
  • KHD(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • オーナンバ(3)
  • 大電(3)
  • 伸興電線(10)
  • BELDEN(8)
  • 福電(7)
  • タツタ電線(5)
  • 日合通信電線(4)
  • 石川特殊電線(3)
  • 沖電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 四国電線(2)
  • 日星電気(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA用ケーブル :「0.75sq」の検索結果

特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド長岡特殊電線
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線スパイラル(横巻)マイクコ-ド長岡特殊電線
13,980税込15,378
1巻(100m)
9日以内出荷
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-62
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-68
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
60,980税込67,078
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:24芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-67
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-60
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:8芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-61
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-59
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
52,980税込58,278
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-63
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-07
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-11
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
71,980税込79,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-14
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
スパイラルマイクコード 長岡特殊電線スパイラルマイクコード長岡特殊電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
9日以内出荷
長さ(m)100芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル