絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 1000(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • カワイ電線
  • RS PRO(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • ノーブランド(41)
  • 冨士電線(東京)(40)
  • 潤工社(36)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
  • エスコ(28)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 協和ハーモネット(19)
  • 伸興電線(18)
  • KHD(16)
  • 倉茂電工(16)
  • BELDEN(16)
  • JMACS(日本電線工業)(14)
  • タツタ電線(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
  • 沖電線(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホン用ビニルコード カワイ電線

    マイクロホン用ビニルコード

    カワイ電線
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
    用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 汎用ケーブル カワイ電線

    汎用ケーブル

    カワイ電線
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル