絞り込み
芯数(C)
- 8
- 1(2)
- 2(36)
- 3(33)
- 4(38)
- 5(7)
- 6(22)
- 7(9)
- 9(2)
- 10(18)
- 11(4)
- 12(12)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(9)
- 20(11)
- 21(3)
- 24(1)
- 30(5)
- 36(2)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(4)
- 0.823(3)
- 18(5)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(7)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(7)
導体外径(Φmm)
- 1.2(4)
- 1.3(3)
- 1.31(2)
- 1.5(1)
- 18(3)
シース色
カラー(1)
黒(10)
ブランド
- タツタ電線(2)
- 倉茂電工(1)
- 大電(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 阪神電線(2)
タツタ電線・倉茂電工・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル用途可動部の信号ライン用等にシールド無絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り
大電¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り
大電¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング