絞り込み
ブランド
- JTC(23)
- TELWIN(14)
- KTC(5)
- ハゼット(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 日平機器(2)
- KOTO(2)
- BIG RED(2)
- SATA(1)
- 盛光(1)
- 小柳機工(1)
- 金鹿工具製作所(1)
- 若獅子(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト

マルチリペアツール
KOTO¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
ボディープーラーメカニカルキット
日平機器¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(4個組)3日以内出荷トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
板金フックセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(3個組)翌日出荷AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
マルチプレート
REX(レックス)[自動車用品]¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンディフック
REX(レックス)[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷力加減の微調整ができ、繊細な感触を手元で確かめながら作業できます。用途板金パネルを引っ張る際に使うアタッチメントです。危険物の類別非危険物
IHソリューションベースセット
TELWIN¥679,800税込¥747,7801セット4日以内出荷セット内容SI-5000、ガラスリムーバキット(IH-110)、樹脂補修キット(IH-120)、専用ワゴン(YSW-2)、ガラスリムーバ収納パネル(YSW-2P)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂補修キット
TELWIN¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷セット内容リムーバ台座×1、メッシュスタンプ×1、パッチメッシュ×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応














![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)



![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)