絞り込み
切断対象
  • 庭木(1)
  • 生け垣(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(1)
刃長(mm)
  • 125
  • 30(13)
  • 35(37)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • 千吉(1)
  • 金星(1)
  • 喜久和(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ちょこっと剪定 千吉

    ちょこっと剪定

    千吉(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。剪定・整枝作業用です。
    用途刈込鋏。全長(mm)350刃長(mm)125材質刃部:65Mn、柄:ブナ使用目的刈込
  • 葉刈兼用根切鋏(金止) 金星

    葉刈兼用根切鋏(金止)

    金星
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    長い刃が葉切りに最適
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)270刃長(mm)125材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 芝生兼用刈込鋏 アルミ柄 トップマン[工具・金物]

    芝生兼用刈込鋏 アルミ柄

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    L字形状で地面に触れることなく作業ができる。アルミ柄で軽く、握りやすいエラストマーグリップ採用。刃長125mm。最大切断能力5mmまで
    用途芝生・雑草・生垣の刈りこみに最適刃長(mm)125最大切断寸法(mm)5
  • 芝刈兼用刈込鋏 喜久和

    芝刈兼用刈込鋏

    喜久和
    3,480税込3,828
    1個
    5日以内出荷
    垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。
    寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)490質量(g)510柄長さ(mm)290刃渡り(mm)125

農具』には他にこんなカテゴリがあります