絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 枝・小枝(1)
- 芝生(3)
- 雑草(3)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(3)
- 剪定(1)
- 園芸・家庭菜園(2)
切断能力(Φmm)
- 6(2)
- 10(2)
刃長(mm)
- 160
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(3)
- 1000~1200未満(4)
ブランド
- カマキ(4)
- Berger(2)
- SUN GREEN(2)
- エスコ(1)
- ニシガキ工業(1)
- ゴールデンスター(1)
- GARDEN FRIENDS(1)
- 福郎(1)
- 羽剣(1)
- SIG(1)
カマキ・Berger・SUN GREEN・エスコ・ニシガキ工業・ゴールデンスター・GARDEN FRIENDS・福郎・羽剣・SIG
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g
GARDEN FRIENDS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!全長(mm)585刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)10質量(g)495柄長さ(mm)460材質(柄部)アルミニウム材質(刃)ハイカーボン鋼
回転式片手芝生鋏
SUN GREEN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)290使用目的刈り切断対象芝生、雑草
アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ
ゴールデンスター¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷伸縮式の軽量タイプ用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる全長(mm)670~1030刃長(mm)160トラスコ品番102-7162材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金質量(kg)1.05材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈込作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
回転式片手芝生鋏
SUN GREEN(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)280使用目的刈り切断対象芝生、雑草
伸縮刈込鋏 のび~る1000
カマキ¥5,698税込¥6,2681丁翌々日出荷ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます! 低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です! アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます! 切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。全長(mm)650~1.000刃長(mm)160質量(g)940切断対象25cmまでの枝、太い枝
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
刈込鋏 木柄グリップ
SIG¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 丈夫で軽いアルミハンドル 庭木・生け垣のお手入れに スパッと切れる全長(mm)650サイズ大質量(g)700有効切断能力(mm)10刃先(mm)160