絞り込み
切断能力(Φmm)
- 160
- 3(13)
- 4(5)
- 5(34)
- 6(42)
- 8(54)
- 9(20)
- 10(72)
- 12(47)
- 13(6)
- 15(96)
- 16(5)
- 18(7)
- 20(37)
- 25(37)
- 30(13)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(2)
ブランド
- 近正(2)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

ステンアレンジはさみ SAKURA
近正¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。全長(mm)45色さくら ブラック&ピンク質量(g)60(キャップを含まず)切断能力(mm)160材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
ステンアレンジはさみ SAKURA
近正¥2,298税込¥2,5281丁翌々日出荷フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。全長(mm)45色さくら ホワイト&ピンク質量(g)60(キャップを含まず)切断能力(mm)160材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)