絞り込み
切断対象
- リサイクル品(1)
- 庭木(6)
- 花(4)
使用目的
- ガーデニング(6)
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(4)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(2)
- 枝刈り(2)
- 生花・華道(1)
切断能力(Φmm)
- 9
- 1.2(4)
- 3(12)
- 4(5)
- 5(30)
- 6(39)
- 8(47)
- 10(67)
- 12(45)
- 13(6)
- 15(94)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(34)
- 30(13)
- 35(5)
- 38(5)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(9)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 30(2)
- 42(5)
- 43(1)
- 48(1)
- 58(3)
- 75(2)
- 123(1)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 600~650未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- アルス(12)
- エスコ(2)
- 千吉 金(2)
- 千吉(1)
- 豊稔企販(1)
- トップマン[工具・金物](1)
アルス・エスコ・千吉 金・千吉・豊稔企販・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー
アルス(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
アルスロングファミリーデラックス
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁欠品中刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)210質量(g)150刃長(mm)58切断能力(mm)-使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ガーデニング鋏
アルス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。用途庭木のお手入れに付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ファミリーブラック
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ
アルス(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から3日以内出荷長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の葉刈り、枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式刃長(mm)123切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り、葉刈り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
園芸鋏ファミリーデラックス
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ガーデニング鋏
アルス¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。用途花木のお手入れに付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション材質ステンレス鋼ソフトグリップ全長(mm)184質量(g)110刃長(mm)58使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
園芸鋏 花パッチン
アルス(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。用途混み合った場所や高所の剪定に仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48切断能力(mm)9使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏
アルス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。用途庭木の剪定に付属品刃カバー仕様専用キャップ付き、替刃式材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)160質量(g)82刃長(mm)30使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番65-0324-96RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
光山作 大久保鋏
豊稔企販¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷植木や庭の手入れに最適です。用途植木用。トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼全長(mm)195質量(g)200刃長(mm)75切断能力(mm)92018年トラスコ掲載ページ9 1375
205mm はさみ・剪定
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3切断能力(Φmm)9材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
192mm はさみ・剪定
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42切断能力(Φmm)9色(グリップ)グリーン
アルス軽量植木鋏ロングタイプ
アルス(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。用途植木のお手入れトラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ全長(mm)228質量(g)220刃長(mm)75切断能力(mm)9使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応

















![収穫鋏 剪定タイプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927256-260108-02.jpg)