絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- エスコ(115)
- BAHCO(バーコ)(115)
- アルス(98)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る

M12 剪定バサミ
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12