絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目:

1,935件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄

    鋼典
    22,980税込25,278
    1丁
    10日以内出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
  • ステン古流鋏 雅琴

    ステン古流鋏

    雅琴
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
  • 大久保鋏 翠柳

    大久保鋏

    翠柳
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 全鋼ダブル焼入刈込鋏 菊堂

    全鋼ダブル焼入刈込鋏

    菊堂
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる
    用途一般刈込用切断能力(mm)(刃元)約Φ12使用目的刈込用
  • [伸縮式]高枝切 エスコ

    [伸縮式]高枝切

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で軽い力で切断できます。
    エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)切断能力(Φmm)31
  • 778mm 枝切鋏 エスコ

    778mm 枝切鋏

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
    エスコ品番EA650AC-33A全長(mm)778質量(g)1090刃長(mm)78材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6材質(柄部)高強度アルミ合金切断能力(Φmm)【生木】38材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 680mm 刈込鋏 エスコ

    680mm 刈込鋏

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650A-31質量(g)885材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)680×180
  • ギア式太枝切鋏 CLUB.J

    ギア式太枝切鋏

    CLUB.J
    4,798税込5,278
    1丁
    翌々日出荷
    ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
    用途木の切断、枝切り等材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5全長(mm)約780質量(g)約1200切断能力(mm)(目安)45以下切断対象木、枝
  • ステンガーデン花鋏 CLUB.J

    ステンガーデン花鋏

    CLUB.J
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
    用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE全長(mm)約175質量(g)約110切断能力(mm)(目安)6以下使用目的切り、収穫、生け花切断対象果実、枝、盆栽、芽
  • スイスカードライトT2 BL ビクトリノックス

    スイスカードライトT2 BL

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
    セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
  • キーホルダー ビクトリノックス

    キーホルダー

    ビクトリノックス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ベルトハンガーとしても使えるレザーのキーホルダーです。
  • エアークッションハンドル スリム剪定ハサミ サボテン

    エアークッションハンドル スリム剪定ハサミ

    サボテン
    2,398税込2,638
    1丁
    翌々日出荷
    クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
    全長(mm)180
  • エアークッションハンドル 剪定ハサミ サボテン

    エアークッションハンドル 剪定ハサミ

    サボテン
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
    全長(mm)175
  • マイティーグリップ 剪定鋏 サボテン

    マイティーグリップ 剪定鋏

    サボテン
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。 ステップレスインターロック。刃の最適なバランスと調子を保持し、刃の取替えが非常に簡単にできます。 センターボルトにはピボスライドが装着されています。刃にガタ付がでません。注油が不要です。
  • レディーススリム剪定鋏 サボテン

    レディーススリム剪定鋏

    サボテン
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    超スリム、細やかな作業に大変便利。
    全長(mm)180
  • エクセレント 剪定鋏 押切 サボテン

    エクセレント 剪定鋏 押切

    サボテン
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
    全長(mm)195
  • エクセレント 剪定鋏 サボテン

    エクセレント 剪定鋏

    サボテン
    2,898税込3,188
    1丁
    3日以内出荷
    業界初Wハードクローム採用。超硬質で磨耗しにくく切れ味を持続し、サビ・ヤニが付きにくい。 タッチストッパー(不安定な足場での作業でとても便利です)。片手で体の一部に触れるだけで外れるように工夫されております。
    全長(mm)205
  • 剪定鋏1010 Berger

    剪定鋏1010

    Berger
    39,980税込43,978
    1セット(6丁)
    当日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)210質量(g)264刃長(mm)50切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
  • 180-2用替刃 カマキ

    180-2用替刃

    カマキ
    599税込659
    1枚
    8日以内出荷
    適合180-2刃渡り(mm)180
  • 採果鋏 カマキ

    採果鋏

    カマキ
    899税込989
    1丁
    翌々日出荷
    果実の剪定、採果に最適!
    全長(mm)190質量(g)125刃渡り(mm)50
  • デラックス剪定鋏 バイパスタイプ カマキ

    デラックス剪定鋏 バイパスタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
    全長(mm)200質量(g)195刃渡り(mm)60
  • プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキ

    プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
  • ガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプ カマキ

    ガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
    全長(mm)210質量(g)195刃渡り(mm)70
  • ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ カマキ

    ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ

    カマキ
    2,598税込2,858
    1丁
    5日以内出荷
    鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
    全長(mm)260質量(g)230刃渡り(mm)120
  • 木柄太枝切鋏 カマキ

    木柄太枝切鋏

    カマキ
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
    全長(mm)600質量(g)900
  • 木柄刈込鋏 カマキ

    木柄刈込鋏

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    使い易い軽量タイプ。 切断能力12mm。
    全長(mm)640質量(g)800刃長(mm)160
  • 伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー用替刃 カマキ

    伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー用替刃

    カマキ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
  • ラクラク刈込鋏 カルワザ 小 カマキ

    ラクラク刈込鋏 カルワザ 小

    カマキ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。 また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。 女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。
    長さ(mm)470質量(g)660
  • 盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBA

    盆栽ニッパー・枝パッチン

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
    用途切る作業に材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
  • 剪定ハサミ(スモールハンドル)用替刃 Berger

    剪定ハサミ(スモールハンドル)用替刃

    Berger
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    用途91007は剪定鋏1100の下部、91008は剪定鋏1100の上部替刃です。適合機種1100
  • 剪定ハサミ(スモールハンドル) Berger

    剪定ハサミ(スモールハンドル)

    Berger
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
    用途植物の剪定作業や採果作業に。仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909全長(mm)185質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
  • 光山作 本職用剪定鋏 豊稔企販

    光山作 本職用剪定鋏

    豊稔企販(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    用途剪定用。全長(mm)200質量(g)220使用目的剪定用材質(刃)高炭素刃物鋼
  • スーパーハンド1型固定式 ムサシ

    スーパーハンド1型固定式

    ムサシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
    用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り仕様ムサシスーパーハンド1型固定式トラスコ品番868-6722寸法(mm)1550材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)750アズワン品番64-8901-42
  • 高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ

    高枝切鋏 スィング キャッチ君

    ムサシ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
    用途高い庭木の剪定仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ全長(mm)1600~3500質量(kg)1.49刃長(mm)300本体寸法(mm)1615×150×51切断能力(mm)25使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
  • 摘花 野菜鋏 近正

    摘花 野菜鋏

    近正(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 摘果鋏 近正

    摘果鋏

    近正(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 採果鋏 近正

    採果鋏

    近正
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 新型アルミ柄刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄刈込鋏(大)

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2971材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)695切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
  • ぶどう・レジャーカット鋏ケース 越路

    ぶどう・レジャーカット鋏ケース

    越路
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    握りの広い収獲鋏に適合したケース

農具』には他にこんなカテゴリがあります