カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- アウトドア(2)
- ガーデニング(55)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(15)
- 刃研磨(2)
- 切り花・摘花(13)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(241)
- 園芸・家庭菜園(56)
- 封筒開封(2)
- 手芸・クラフト(7)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(120)
- 枝刈り(93)
- 根切り(3)
- 生花・華道(29)
- 芽切り(26)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(124)
- 180~200未満(241)
- 200~220未満(272)
- 220~240未満(35)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(31)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(31)
- 650~700未満(80)
- 700~800未満(47)
- 800~900未満(18)
- 1000~1200未満(29)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(224)
- BAHCO(バーコ)(114)
- 千吉(110)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(85)
- カマキ(72)
- エスコ(65)
- サボテン(64)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(36)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- 吉岡刃物製作所(26)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 35ページ目
35ページ目: 鋏

金止メ剪定鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥4,898税込¥5,3881丁4日以内出荷また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。用途また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。全長(mm)200使用目的剪定切断対象果樹/生花用
剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20
GARDENA(ガルデナ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
フローリスト プルーナー
近正¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。用途園芸鋏全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)42使用目的生花・園芸柄PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
フローリスト アーティフィシャルカッターミニ BP
近正¥5,298税込¥5,8281丁3日以内出荷アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー全長(mm)180質量(g)205使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに切断対象花
国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210
キンボシ¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫全長(mm)約780使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝刃渡り(mm)210
Rライン刈込鋏
キンボシ¥3,398税込¥3,7381丁3日以内出荷アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
青果鋏先丸長刃ガード付袋入
近正¥1,598税込¥1,7581丁3日以内出荷玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング全長(mm)215質量(g)145刃長(mm)63使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用切断対象果実・野菜
FG 強力太枝切鋏 S621-RG
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC全長(mm)700質量(kg)1使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185
カマキ¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
先細剪定鋏 クロム ストレート 190
カマキ¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力剪定鋏 8インチ
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象枝刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る”
鋼典¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。 コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。 収納にも楽です。用途一般刈込に。トラスコ品番126-9740材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)370刃長(mm)135切断能力(mm)10柄長さ(mm)210