絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目:

1,935件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス

    高枝鋏ポールチョキ 剪定型

    アルス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
    用途高所の枝切りに仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)1817質量(g)695刃長(mm)60表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 芯切鋏 曲刃 BP アルス

    芯切鋏 曲刃 BP

    アルス
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
    用途果実の芯切り作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)25使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菜園鋏 ステンレス ガード付 アルス

    菜園鋏 ステンレス ガード付

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)135刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菜園鋏 アルス

    菜園鋏

    アルス
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 摘果エキストラロングタイプ ガード付 アルス

    摘果エキストラロングタイプ ガード付

    アルス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 摘果エクストラロングタイプ ステンレス アルス

    摘果エクストラロングタイプ ステンレス

    アルス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋏ミニエース用替刃 アルス

    剪定鋏ミニエース用替刃

    アルス
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ミニエース133DX-W用替刃。
    用途生木の剪定全長(mm)60質量(g)15刃長(mm)44表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太枝切鋏 アルス

    太枝切鋏

    アルス
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。
    用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)810質量(g)1090刃長(mm)83使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデニング鋏キャップ付 千吉

    ガーデニング鋏キャップ付

    千吉
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
    用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約168質量(g)約65切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
  • 共柄スコップ 千吉

    共柄スコップ

    千吉(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    オールスチールの共柄タイプで丈夫です。しっかり丈夫なスチール製です。塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。持ち易い小型・軽量タイプです。
    用途穴掘り、土すくい作業。仕様粉体塗装材質本体:鉄板厚(mm)1.2
  • 三段伸縮高枝切鋏 千吉

    三段伸縮高枝切鋏

    千吉(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。全長(mm)(最大)1500質量(g)800切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃)使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)刃物鋼材質(パイプ)アルミ
  • レディースアルミ剪定鋏 千吉

    レディースアルミ剪定鋏

    千吉
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。
    用途庭木の剪定、整枝作業用。全長(mm)約170質量(g)約140使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木13まで
  • 剪定鋏 A型 天寿

    剪定鋏 A型

    天寿
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    刃が薄く切れ味抜群。
    用途剪定作業全長(mm)200質量(g)210刃長(mm)60使用目的剪定作業
  • ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカン

    ツゲ(黄楊) 刈込鋏

    ドウカン
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
    用途巾の広い生垣の剪定に仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)全長(mm)680質量(g)850刃長(mm)180切断能力(mm)15使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
  • タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカン

    タフロンパイ 太枝切付刈込鋏

    ドウカン
    8,398税込9,238
    1丁
    9日以内出荷
    刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
    用途細い枝から少し太めの枝まで仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25切断対象少し太めの枝、細い枝
  • 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典

    調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入

    鋼典
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12柄長さ(mm)510使用目的刈込
  • EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)

    EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂全長(mm)175質量(g)117刃長(mm)48切断能力(mm)18使用目的剪定用
  • EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
  • 伸縮型剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    伸縮型剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
    用途庭木・生垣の刈り込みにトラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム全長(mm)700~900質量(kg)1刃長(mm)80切断能力(mm)40使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
  • 剪定鋏クッション付210ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    剪定鋏クッション付210ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。
    質量(g)299
  • 剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)

    剪定芽切鋏 直刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
    寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
  • 徒長枝切り ヒシカ工業

    徒長枝切り

    ヒシカ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    徒長枝から太枝剪定に徹底的にこだわった鋸です。引き心地も軽く腕・肩への負担が少ないので女性や年配の方にも扱い易い剪定鋸です。夏場の剪定から冬場の剪定までフルシーズン使用できる新しいタイプの剪定鋸です。
    材質質量(g)250刃渡り(mm)240
  • 足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    足長盆栽鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    首長に作られているので盆栽などの、奥の方や枝や葉をきるのに適してます。細刃ですが厚く作ってあるので、枯れ枝や固い小枝切りなどにも使えます。
    寸法(mm)200質量(g)150
  • 刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    刃長植木鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
    寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
  • 芝生兼用刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    芝生兼用刈込鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木・芝生の刈込に
    寸法(mm)500×160×60全長(mm)約500質量(g)612タイプバネ付径(Φmm)【剪定可能】8柄長さ(mm)約290切刃(mm)約125(有効)適合用途果樹・庭木
  • 刈込鋏 太枝専用刃付 BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 太枝専用刃付

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)660切刃(mm)有効150
  • 刈込鋏 ロング口金 BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 ロング口金

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)490質量(g)617切刃(mm)有効125
  • 刈込鋏 165ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 165ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)695質量(g)894切刃(mm)有効145
  • さつき鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    さつき鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    さつきや盆栽の芽切に適しています。 さつきは花が終わったらすぐに新芽の切りつめをします。 残っている花弁は手で掴み取る。 秋になってからの剪定は翌年の発芽はつかなくなります。
    寸法(mm)180質量(g)136
  • カラーS型剪定鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    カラーS型剪定鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    無駄な枝を取り除いて、木の生長を促す。 老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防止の為に。 刃先を回し加減して切ると上に切れます。
    寸法(mm)200質量(g)231
  • ステンレス古流鋏 菊堂

    ステンレス古流鋏

    菊堂
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    サビに強く切れ味持続ステンレス製。
    用途生花切りや、枝切りなどに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)165切断対象枝、生花切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ8mmまで
  • ステンレス池之坊鋏 菊堂

    ステンレス池之坊鋏

    菊堂
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    サビに強く切れ味持続ステンレス製。
    用途生花切りや、枝切りなどに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)165切断対象枝、生花切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ9mmまで
  • アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏 SunGarden

    アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏

    SunGarden
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
    用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。仕様キャップ付寸法(mm)190切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8使用目的剪定、収穫、採取切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
  • 鋼付盆栽鋏 菊堂

    鋼付盆栽鋏

    菊堂
    2,488税込2,737
    1本
    翌日出荷
    日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
    用途盆栽や鉢物などの整枝、芽摘みに。寸法(mm)180使用目的整枝、芽摘み切断対象盆栽、鉢物切断サイズ許容/1年目の若枝約5(刃元)
  • 鋼付 刃長大久保鋏 菊堂

    鋼付 刃長大久保鋏

    菊堂(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
    用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)200本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
  • 剪定鋏B型 菊堂

    剪定鋏B型

    菊堂
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    用途庭木や果樹の剪定に。寸法(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断サイズ許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。
  • 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典

    葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入

    鋼典
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8使用目的仕上、刈込
  • 普通刈込 白樫柄入 鋼典

    普通刈込 白樫柄入

    鋼典
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 普通タイプ刈込鋏です。 丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8019材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)650刃長(mm)150切断能力(mm)10使用目的刈込
  • 芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入 鋼典

    芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入

    鋼典
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。
    用途芝刈、草刈りにトラスコ品番818-8017材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク全長(mm)655刃長(mm)165切断能力(mm)8使用目的刈、刈り切断対象芝、草
  • 刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫 鋼典

    刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫

    鋼典
    6,998税込7,698
    1丁
    9日以内出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8016材質刃:SK-5鋼、柄:樫全長(mm)745質量(g)965刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的仕上刈込

農具』には他にこんなカテゴリがあります