絞り込み
ブランド
  • TSP(太陽シールパック)
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(930)
  • 三商(705)
  • TGK(東京硝子器械)(633)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(415)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
  • エスコ(383)
  • SIBATA(柴田科学)(337)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(211)
  • ケニス(203)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(150)
  • 瑞穂化成工業(133)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”ファイバードラムSタイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”ファイバードラムSタイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    3,598税込3,958
    1本
    10日以内出荷
    半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)。UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)。本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番114-6613材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板高さ(mm)560容量(L)60内高(mm)520内径(mm)395直径(mm)409外高(mm)560
  • ”オールファイバードラムF1タイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”オールファイバードラムF1タイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    2,498税込2,748
    1本
    10日以内出荷
    本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
  • オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)

    オールファイバードラムAF-2タイプ

    TSP(太陽シールパック)
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870
  • ”オールファイバードラムF3タイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”オールファイバードラムF3タイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    2,898税込3,188
    1本
    10日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。上フタに帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。(別注品対応)
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
ガラス・樹脂・金属容器