カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(15)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(33)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(31)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(36)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(34)
- 600~700未満(3)
- 1000~2000未満(38)
- 2000~3000未満(32)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(7)
- 6000~7000未満(3)
- 10000~20000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- PYREX(パイレックス)
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(929)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(633)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(417)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
- エスコ(386)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(205)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(152)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ディスポガラス試験管
PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
メディウム瓶
PYREX(パイレックス)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
PYREX メスフラスコ 茶
PYREX(パイレックス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
ビーカー PYREX (R) 1000シリーズ
PYREX(パイレックス)¥649税込¥7141個3日以内出荷注ぎ口付きビーカーは厚さが均一になるように作られ耐熱衝撃性と機械的強度の適したバランスを実現しています。大きめのマーキングスポットを設けています。その他30mL材質硼珪酸ガラス容量(mL)301目盛(mL)10目盛5~30mLアズワン品番2-9425-23寸法(外径×高さ)(mm)約35×53
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96
PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入
PYREX(パイレックス)1ケース(6パック×2個)欠品中14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリングアズワン品番65-3965-22
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥24,980税込¥27,4781ケース(6個)63日以内出荷No.9の共通テーパーストッパーが適合します。仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:9●高さ:105mm(approx.)●外径:20mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-3965-23
PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 3002JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷から23日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(1本)9日以内出荷から23日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
PYREX(R)JIS メスシリンダー 英語版校正証明書付 3022JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
PYREX(R)JIS メスシリンダー 校正証明書付 3022JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(1本)9日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正