絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(956)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(635)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(416)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(412)
- エスコ(383)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(208)
- ケニス(205)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- 名入れ(1)
特価

サンペール
サンコー(三甲)(30件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
ドラム缶キャップ 黒
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています材質PE高さ(mm)35色ブラック
サンペール#5.5 黒 本体のみ
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PP色ブラック高さ(mm)188質量(g)193内径(Φmm)208有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)内径(mm)208適合フタ700355-00BKフタの有無なし
サンペール
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264取手あり
サンペール#5.5フタ 黒
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質PPトラスコ品番330-6313適合本体400606-00BK種別700355-00BK色ブラック質量(g)60容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)229×19有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
サンペール(本体のみ)
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から翌日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様印字あり色ホワイト材質PP
ブラックペール
サンコー(三甲)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。材質PE色ブラック
サンコー サンペール 角型 (蓋付)
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)容量(L)18材質PP種別K18形状角型質量(kg)1.025高さ(mm)416内径(Φmm)233外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0198-0501TKG品番(2017)6-0197-1101フタの有無あり
サンペール フタ
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番342-2630適合機種40480000GL802材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)394高さ(mm)64容量(L)48.1有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
サンペール
サンコー(三甲)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番268-1256材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)398高さ(mm)525容量(L)48.1内径(Φmm)362有効内寸(mm)338×517×20.01(2040)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
サンペール240 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥339税込¥3731個当日出荷バイオマスマーク認定商品(本体)材質PP有効内寸(mm)Φ63×76内容量(L)0.24外寸(mm)Φ73×80RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
サンペール#11(セット2) グレー
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器材質【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール色グレー内容量(L)11外寸(mm)323×310×252内寸(mm)Φ270×234RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース
サンコー(三甲)¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)6日以内出荷開封バンド方式の透明ケースです。シンプル形状で内容物残りを軽減します。仕様●容量(L):0.13●材質:PP●外寸法(mm):85×50●有効内寸法(mm):56×37アズワン品番65-9399-39
サンケース
サンコー(三甲)¥129,800税込¥142,7801箱(300個)6日以内出荷開封バンド方式の内面フラット形状の透明ケースです。仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):153×32●有効内寸法(mm):135×21アズワン品番65-9399-64
サンケース
サンコー(三甲)¥32,980税込¥36,2781箱(400個)6日以内出荷サンケースC120・C150-3用のフタです。仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6アズワン品番65-9399-38
サンケース
サンコー(三甲)¥119,800税込¥131,7801箱(1200個)6日以内出荷サンケースC100用のフタです。仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11アズワン品番65-9399-36
サンケース
サンコー(三甲)¥129,800税込¥142,7801箱(300個)6日以内出荷開封バンド方式の視認性に優れる透明ケースです。仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):153×32●有効内寸法(mm):135×21アズワン品番65-9399-66
サンケース
サンコー(三甲)¥78,980税込¥86,8781箱(250個)6日以内出荷ネジフタ式で視認性に優れた透明ケースです。仕様●容量(L):0.25●材質:PS●外寸法(mm):99×57●有効内寸法(mm):79×45アズワン品番65-9399-60
サンコーざる
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:イエロー●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4363種別大 イエロー材質ポリエチレン高さ(mm)218内径(Φmm)560アズワン品番67-2446-41
サンコーざる
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:グリーン●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4365種別大 グリーン材質ポリエチレン色緑高さ(mm)218内径(Φmm)560アズワン品番67-2446-42
サンコーざる
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:ピンク●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4364種別大 ピンク材質ポリエチレン色ピンク高さ(mm)218内径(Φmm)560アズワン品番67-2422-50
サンコーざる
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:ホワイト●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4361種別大 ホワイト材質ポリエチレン高さ(mm)218内径(Φmm)560アズワン品番67-2422-48
メディカルペール #20M フタ
サンコー(三甲)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷適合本体SK-20M-WH種別701054材質PP色ホワイト容量(L)19.9有効内寸(mm)260×339×PP外寸(mm)310×370×260