カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(235)
- SIBATA(柴田科学)(179)
- 三商(146)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
- アズワン(35)
- DURAN(11)
- climbing(クライミング)(10)
- Glassco(9)
- ケニス(7)
- SCHOTT/DURAN(5)
- SEKIYA(2)
- フロンケミカル(2)
- ナリカ(2)
- 旭製作所(1)
- コーニング(1)
- 野中理化器製作所(1)
- アルプ(1)
- ナビス(アズワン)(1)

Fine透明ヴィグリュー
TGK(東京硝子器械)¥29,601税込¥32,5611本3日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
Fine共通摺合三口フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥35,838~税込¥39,422~1個3日以内出荷から23日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明ヴィグリュ
TGK(東京硝子器械)¥34,155~税込¥37,571~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。カラム長さ(mm)100仕様●枝管角度(°):60
Fine共通摺合二口丸型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥12,771~税込¥14,048~1個3日以内出荷から10日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。側管角度(°)0材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明分留管ヘンペル300mm
TGK(東京硝子器械)¥24,453~税込¥26,898~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。カラム長さ(mm)300仕様●枝管角度(°):60
Fine透明分留管ヘンペル200mm
TGK(東京硝子器械)¥22,176~税込¥24,394~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。カラム長さ(mm)200仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合四口フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥34,749~税込¥38,224~1個3日以内出荷から23日以内出荷接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通摺合三口フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥45,243~税込¥49,767~1個3日以内出荷から10日以内出荷接手部は透明です。 従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通二口丸型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥24,453~税込¥26,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。側管角度(°)0材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通ジムロート冷却器
TGK(東京硝子器械)¥20,889~税込¥22,978~1本3日以内出荷から17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。吸引口外径(Φmm)8
Fine共通リービッヒ
TGK(東京硝子器械)¥11,484~税込¥12,632~1本3日以内出荷から10日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。吸引口外径(Φmm)8
Fine共通摺合なし型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥8,415税込¥9,2571個23日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。形状共通摺合なし型フラスコ 短型材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明摺合分留管充填式 長300mm上15下15
TGK(東京硝子器械)¥10,890税込¥11,9791本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。カラム長さ(mm)300摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25胴外径(Φmm)20
Fine透明トラップ球ケルダール傾斜下24側15
TGK(東京硝子器械)¥30,294税込¥33,3231個33日以内出荷摺合せ下部透明共通:24/40、側部透明共通:15/25長さ(mm)傾斜管:200角度(°)75 -105球径(Φmm)最大約55
Fine透明連結減圧曲管120°中管付
TGK(東京硝子器械)¥16,038~税込¥17,642~1個18日以内出荷から33日以内出荷Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120
Fine透明球入冷却器
TGK(東京硝子器械)¥21,582~税込¥23,740~1本10日以内出荷から17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。吸引口外径(Φmm)8
Fine透摺リービッヒ
TGK(東京硝子器械)¥18,018~税込¥19,820~1本3日以内出荷から17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。吸引口外径(Φmm)8
Fine共通摺合分留管充填式
TGK(東京硝子器械)¥8,514~税込¥9,365~1本3日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。カラム長さ(mm)200
Fine透明摺合分留管充填式
TGK(東京硝子器械)¥11,682~税込¥12,850~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透明空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥8,613~税込¥9,474~1本3日以内出荷から17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透明ジムロート冷却器
TGK(東京硝子器械)¥30,492~税込¥33,541~1本3日以内出荷から10日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。種類透明 共通摺合せ
Fine透明じゃ管冷却器 筒長 300mm 上19下29
TGK(東京硝子器械)¥27,720税込¥30,4921本10日以内出荷長さ(mm)(冷却筒)300摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42吸引口外径(Φmm)8±0.5仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
Fine透明摺合ケルダールフラスコ
TGK(東京硝子器械)¥8,316~税込¥9,148~1個33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明摺合なし型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥9,405~税込¥10,346~1個3日以内出荷から17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。形状透明 共通摺合せ なし型材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通丸底フラスコ短型
TGK(東京硝子器械)¥8,019~税込¥8,821~1個3日以内出荷から10日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。形状短型材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通カルシウム管 曲管60°
TGK(東京硝子器械)¥9,306税込¥10,2371個3日以内出荷Fine共通摺合せカルシウム管の 曲管60°タイプです。管外径(Φmm)18カルシウム管長さ(mm)100仕様●曲管 角度(°):60
Fine共通連結ト字管分留200mm
TGK(東京硝子器械)¥13,464税込¥14,8101本10日以内出荷から33日以内出荷Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。長さ(mm)傾斜管:200角度(°)75度-105
Fine共通摺合連結管 曲管120°
TGK(東京硝子器械)¥6,633税込¥7,2961本17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。角度(°)120
Fine共通摺合連結管曲管90°
TGK(東京硝子器械)¥5,584税込¥6,1421個33日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。角度(°)90
Fine共通じゃ管冷却器 筒長
TGK(東京硝子器械)¥16,137~税込¥17,751~1本3日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。吸引口外径(Φmm)8±0.5
Fine透明摺合排気管 上部24/40 下部24/40
TGK(東京硝子器械)¥16,038税込¥17,6421本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。種類透明共通摺合せ摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40吸引口外径(Φmm)8全長(mm)220
Fine透明摺合連結管 ト字管
TGK(東京硝子器械)¥14,058~税込¥15,464~1個33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。仕様●ト字管 角度(°):60