絞り込み
4,111件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンベンチ CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ CTシリーズ

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • 男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全

    男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1足
    6日以内出荷から7日以内出荷
    熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。
    仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ ミドリ安全

    JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ

    ミドリ安全
    7,298税込8,028
    1足
    翌々日出荷から7日以内出荷
    安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    104,700税込115,170
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
  • MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入 MCC(MaxClean)

    MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入

    MCC(MaxClean)
    31,700税込34,870
    1ケース(10袋×150枚)
    翌々日出荷
    レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
    仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52
  • メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ Detectamet

    メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ

    Detectamet
    5,698税込6,268
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ノック式用替え芯ボール径(Φmm)1インク黒、タイプ:Gelアズワン品番4-4528-32
  • アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンペーパーII

    アズピュア(アズワン)
    24,057税込26,463
    1箱(10袋×250枚)ほか
    翌々日出荷
    材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1巻
    翌日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
  • OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ エスコ

    OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1巻
    翌日出荷
    耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
    仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
  • アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) avail(アベル)

    アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)

    avail(アベル)
    139,800税込153,780
    1ケース(1ロール)
    11日以内出荷
    配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
    用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150
  • ディスポキャップホワイト 100枚 #890シリーズ リーブル

    ディスポキャップホワイト 100枚 #890シリーズ

    リーブル
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    どんな髪型でも圧迫しない、ソフトなキャップ。しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。
  • モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル

    モブキャップ2 フリー 100枚

    リーブル
    969税込1,066
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    どんな髪型でもふんわり覆えるキャップ。しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。
  • スリムキャップ ファーストレイト

    スリムキャップ

    ファーストレイト
    799税込879
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    広げて使用するキャップです。ゴム部は2本仕上げの為、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。3方向からキャップが取れる構造なので便利です。
  • ハンドローラー エクシール

    ハンドローラー

    エクシール
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
    用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3ブルーグリーンローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
  • サーマシール80 バルクタイプ TX-Bシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    サーマシール80 バルクタイプ TX-Bシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    5,998税込6,598
    1袋(2袋×75枚)
    6日以内出荷
    4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。 端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
    仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステルサイズ(inch)9×9サイズ(mm)230×230アズワン品番4-3525-02吸水性(mL/m2)370
  • NSモブキャップ 日精[清掃用品]

    NSモブキャップ

    日精[清掃用品]
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    通気性に優れ長時間の作業も快適です。
    素材不織布1袋(100枚入)TKG品番9-1491-0101
  • 粘着マットフレーム グレー テラモト

    粘着マットフレーム グレー

    テラモト
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート用フレームです。
    用途粘着マット用フレーム。工場、病院など。グレー
  • アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,624税込1,786
    1袋(150枚)
    翌々日出荷
    脱落繊維の少ない<ベンリーゼ(R)>を使用した連続長繊維不織布ワイパー。 低発塵性・高吸水性・低不純物性・耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用 ワイパーに求められる高い要求に応えます。 取り出し易いポップアップタイプです。
    仕様【イオンデータ】素材:キュプラ、【繊維形態】:連続長繊維(エンドレス)、【脱落繊維数旭化成定量法】:>100μm 2000個/m2、【水抽出イオン】:Na+25.0mg/kg、K+/1.3mg/kg、Ca2+<0.16mg/kg、CL/4.4mg/kg、【抽出物質】:水/400ppm、IPA40ppm、アセトン:50ppm、【含有硫黄分】:<20mg/kg材質キュプラ100%、接着材不使用包装形態スタック包装繊維材/折り方4つ折りサイズ(mm)210×220アズワン品番2-2137-11粒子カウント液中/1000×10^4個/m2 (>0.5μm)、気中/3×10^3/ft3(0.3μm) 3000個/CF
  • Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコ

    Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面

    エスコ
    725税込798
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)149.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.6入数100本
  • Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ

    Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面

    エスコ
    1,030税込1,133
    1袋(250袋)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
  • Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコ

    Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
  • 工業用綿棒 TBSシリーズ サンハヤト

    工業用綿棒 TBSシリーズ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    369税込406
    1袋(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    リントの出にくい繊維を使用し、埃の出にくい特殊な構造をしています。
  • ファインセラミックピンセット アズワン

    ファインセラミックピンセット

    アズワン
    10,100税込11,110
    1本
    当日出荷
    非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。
    材質(柄) 特殊アルミ合金全長(mm)140アズワン品番7-166-02
  • 吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ オージーテック

    吸着ピンセット マジカルチップ TWシリーズ

    オージーテック(2件のレビュー)
    559税込615
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
    材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
  • 粘着マット セーフラン安全用品

    粘着マット

    セーフラン安全用品
    11,980税込13,178
    1セット(30枚×10シート)
    欠品中
    実験室、精密機器製造現場などの出入り口に。小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に。シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます。フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認。1シート30枚(10シート入り、300枚セット)。
    用途ホコリや汚れを吸着、異物混入対策。材質PE(LDPE)ブルー
  • クリーンルーム無塵衣7238B ミヤマ産業

    クリーンルーム無塵衣7238B

    ミヤマ産業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    摘要右脇ファスナー付ポケット
  • 抗菌長靴ラック 3列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 3列

    矢崎化工
    56,900税込62,590
    1台
    14日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)グリーントレー寸法(mm)265×340×60
  • ミクロスター 帝人

    ミクロスター

    帝人
    29,980税込32,978
    1箱(10枚×10袋)
    当日出荷
    ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕えるワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
    種別CP寸法(mm)240×240サイズ平判アズワン品番61-0085-43
  • シューズボックス 組立式 クロシオ

    シューズボックス 組立式

    クロシオ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    靴の高さに合わせて棚の位置を変えることができます。高さ29cmまでのショートブーツなども収納できます。背面は化粧仕上げ。脚を外せば2台積み重ねることができるので、収納力がアップします。(連結金具付)
  • アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアAGV誘導用磁気テープ

    アズピュア(アズワン)
    21,800税込23,980
    1巻
    当日出荷
    無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
    種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
  • 耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐熱ミトン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
    材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼)厚さ(mm)3.5全長(cm)26耐熱温度(℃)300アズワン品番61-4696-29
  • クリーンルーム用チェアー SKシリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー SKシリーズ

    アズワン
    42,900税込47,190
    1脚
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
  • モブキャップ ホワイト 小津産業

    モブキャップ ホワイト

    小津産業
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スティック状の蛇腹型で、広げてかぶるタイプです。 使用後は両端を引っ張れば、元の形状に戻ります。
    材質不織布
  • アズピュア 黒色PU手袋 アズピュア(アズワン)

    アズピュア 黒色PU手袋

    アズピュア(アズワン)
    2,150税込2,365
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。伸縮性があり、フィット感に優れています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
  • 薄手コットンインナー手袋 ウインセス

    薄手コットンインナー手袋

    ウインセス
    2,891税込3,180
    1袋(12双)
    欠品中
    綿100%で、吸汗性が高いです。指先の感覚を損なわないように、薄い綿生地を使用し、立体縫製をしています。ゴム手袋着用時の蒸れ感や、アレルギー防止に役立ちます。
    仕様マチ付き、左右兼用材質綿
  • 二重真空用排気ゴム管 アラム

    二重真空用排気ゴム管

    アラム
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
    材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO

    クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1着
    当日出荷
    制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
  • クリーンルーム用バッグ TRUSCO

    クリーンルーム用バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
    用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4334材質ポリエステル幅(mm)350ホワイト高さ(mm)250質量(g)100グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220使用YKK製ファスナー
  • アズピュア ESDクリアラミネートフィルム アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDクリアラミネートフィルム

    アズピュア(アズワン)
    20,200税込22,220
    1箱(100枚)
    当日出荷
    特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
    材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
  • 多目的粘着マット 300×300 TWOWIN(ツーウィン)

    多目的粘着マット 300×300

    TWOWIN(ツーウィン)
    35,980税込39,578
    1箱(30枚×10シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
    寸法(mm)300×300粘着力(g/25mm)180±40

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品