カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(811)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: クリーンルーム用品

アズピュア ベルタシューズ
アズピュア(アズワン)¥3,750税込¥4,1251足翌々日出荷通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革機能通気性、クッション性、静電気防止材質(底部)PU(ポリウレタン)抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満靴タイプサンダル
アズピュア ローラー転写シート
アズピュア(アズワン)¥26,600税込¥29,2601袋(50層×10シート)当日出荷ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
アズピュア プロプレアII
アズピュア(アズワン)¥6,340~税込¥6,974~1袋(100枚)当日出荷分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。材質ポリエステル67%、ナイロン33%包装形態スタック包装クラス100切断方法レーザーカット
アズピュア スーパーワイパー
アズピュア(アズワン)¥38,709税込¥42,5801箱(300枚×10袋)当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。材質ポリエステル100%サイズ(inch)4×4包装形態バルク包装アズワン品番1-4766-53クラス100切断方法ヒートカット
アズピュア 導電パイプファイル
アズピュア(アズワン)¥3,590~税込¥3,949~1冊ほか当日出荷から10日以内出荷材質(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス表面抵抗値(Ω)105~6/□シート厚さ(mm)1.2
グローブレスポート
サンプラテック¥17,980税込¥19,7781パック(2個)当日出荷メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。材質(装入口部)NBR型番26571
フード付つなぎ服
ブラストン¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル
フード付カバーオール
ブラストン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1双当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
クリーンマット
オカモト¥33,980~税込¥37,378~1箱(10セット)当日出荷から翌々日出荷特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス
TORAY(東レ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16色ホワイトクラス100生地組織![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ
アキレス¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
グローブボックス (簡易型・ガスコック付)
アズワン¥68,900税込¥75,7901個当日出荷手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01
簡易型フード
アズワン¥48,906税込¥53,7971台当日出荷簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。TGK品番3-117-01材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500アズワン品番3-117-01
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
グローブボックス
アズワン¥79,700~税込¥87,670~1台当日出荷から21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
アズワン¥9,405税込¥10,3461着当日出荷から5日以内出荷制電性に優れています。仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%色ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)
カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]
アズワン¥4,810税込¥5,2911枚当日出荷から翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%色白グレードクラス100
キムテクピュア W3ドライワイパー
日本製紙クレシア¥48,980税込¥53,8781箱(50枚×20セット)当日出荷ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。 発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%色ホワイト規格RoHSシートサイズ(mm)228×228RoHS指令(10物質対応)対応
ザヴィーナ(R)MX
KBセーレン¥27,980~税込¥30,778~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。 ・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。 ・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)
マックパワー500クリーン
マックス[手袋]¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)27
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
カラーテープ 巾15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
ファスナー付きロングブーツ(静電安全靴)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1足当日出荷から62日以内出荷クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット色白種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)47(26cm)グレードクラス100~10000機能静電気防止標準質量(g)800(両足)JIS規格L級(JIS T-8101準拠)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
クリーンルームチェアー
内田洋行¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
エレクリヤーP7000
ミツウマ¥8,298~税込¥9,128~1足当日出荷から15日以内出荷甲のメッシュ使いで足蒸れ少なく、甲バンド付で運動性良好用途一般クリーンルーム用形状ローカット種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタン甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ネットキャップ
ゴールドウイン¥7,298税込¥8,0281パック(10枚)当日出荷バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)材質ポリエステル100%色白清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥269~税込¥296~1巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥41,980~税込¥46,178~1セット6日以内出荷初回のご購入に適した内容になっております。
UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用殺菌ランプセット
東邦歯科産業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容殺菌ランプ15W×2本、グローランプ×2本アズワン品番7-7636-31
グーデン(R)耐熱手袋
ケニス¥1,898税込¥2,0881双(1双)当日出荷耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。材質テクノーラ50% 耐炎繊維50%タイプ5本指全長(cm)24耐熱温度(℃)300 (素材)入数1双
快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ
アズワン¥43,700~税込¥48,070~1個翌々日出荷座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)キャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷から31日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ
ミドリ安全¥5,298税込¥5,8281足6日以内出荷から7日以内出荷熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ
ミドリ安全¥7,298税込¥8,0281足翌々日出荷から7日以内出荷安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
パーティクルモニター
アズワン¥104,700~税込¥115,170~1個当日出荷から翌々日出荷工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入
MCC(MaxClean)¥31,700税込¥34,8701ケース(10袋×150枚)翌々日出荷レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品















![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)







![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175712-250806-02.jpg)



![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)







![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)