カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(811)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
18ページ目: クリーンルーム用品

コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥584~税込¥642~1個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
ツバ付キャップ
ゴールドウイン¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷から7日以内出荷プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。 バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)材質プリータⅣ(ポリエステル100%)清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
Linet TriApex クリーンスーツ パンツ
東洋リントフリー¥3,198税込¥3,5181着当日出荷コストパフォーマンスを追及したシンプルな仕様です。綿混ユニフォームよりも耐久性があります。男女共用で在庫管理が容易です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ウエスト総ゴム絞り色ホワイト規格ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
CCT¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
ハンドローラー用転写パッド(PE)
CCT¥58,980税込¥64,8781箱(15パッド×50枚)翌々日出荷使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア 静電リフィル
アズピュア(アズワン)¥7,060税込¥7,7661袋(100枚)当日出荷導電パイプファイルに使用できます。材質ポリプロピレンフィルムサイズA4(30穴用)厚さ(μm)70表面抵抗値(Ω)109~11アズワン品番1-3932-01
クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])
アズピュア(アズワン)¥5,270税込¥5,7971着当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 裾・袖・腰ゴム入り。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
3"フラットスワッブ
HUBY¥1,498~税込¥1,648~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥79,980~税込¥87,978~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
ニトリルディスポグリップロング
オカモト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+
Met ONE¥339,800~税込¥373,780~1セット10日以内出荷クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-3
宇都宮製作[手袋]¥11,980税込¥13,1781袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。仕様男女兼用色ホワイト
CRキャップ(クラス10000)
アズワン(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW
TORAY(東レ)¥7,998税込¥8,7981袋(50枚)当日出荷ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35色ホワイト質量(g)350シートサイズ(mm)230×230クラス100生地織物
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK
TORAY(東レ)¥10,980税込¥12,0781袋(50枚)当日出荷ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。超極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量の保持します。用途粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1886材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.60色ホワイト質量(g)510シートサイズ(mm)230×230クラス100生地ニット
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67
導電ペール
アズワン¥8,890税込¥9,7791個翌々日出荷材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)30内寸法(mm)(上部)320×235・(下部)275×185・(高さ)455外寸法(mm)400×285×540アズワン品番1-6589-01
クリーンノート ニュースタクリン付箋タック
桜井¥12,980税込¥14,2781ケース(30冊)ほか当日出荷無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。仕様1冊(50枚×2列)寸法(mm)25×75坪量(g/m2)64
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥891税込¥9801枚当日出荷仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100
ディスポ指サック(カットタイプ)
原田産業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(1000枚)当日出荷長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。材質天然ゴム(パウダー微小付)厚さ(mm)0.09±0.03
シリコン排気管
アズワン¥5,495~税込¥6,045~1本(1m)翌々日出荷から17日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
アルファスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥7,040~税込¥7,744~1ケース(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01
マルチクリーン
HANSONG¥10,980~税込¥12,078~1パック(150枚)ほか翌々日出荷ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。 不織布からワンランクアップを検討されているなら最適です。 吸収性と拭取りに優れています。 二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。クラス1000~10000材質ポリエステル100%サイズ(inch)9×9RoHS指令(10物質対応)対応
タイベック(R)6611 キャップ
アゼアス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。用途粉じん対策仕様ゴム入TGK品番532-87-04-51トラスコ品番380-0148種別キャップ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品


















![アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104611-250806-02.jpg)





![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)




![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33450566-250806-02.jpg)