絞り込み
4,126件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制電粘着マット リントレーコーポレーション

    制電粘着マット

    リントレーコーポレーション
    8,798税込9,678
    1セット(30枚×2組)ほか
    翌日出荷
    フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
    寸法(mm)600×900ブルー粘着力200g/25mm±40g表面抵抗値(Ω)1×109~10
  • メディカルマット テラモト

    メディカルマット

    テラモト
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    細かい繊維と消毒液で靴底の汚れを除去するマットです。
    付属品殺菌消毒液4L材質表面/ポリプロピレン100%、裏面/塩化ビニル、枠/塩化ビニル寸法(mm)750×900×10
  • ステンレスハンガーラック TRUSCO

    ステンレスハンガーラック

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さびにくいステンレスハンガーラックです。
    用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)400
  • アズピュア ESDクリアラミネートフィルム アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDクリアラミネートフィルム

    アズピュア(アズワン)
    20,200税込22,220
    1箱(100枚)
    当日出荷
    特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
    材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
  • 小型卓上集塵機 大榮歯科産業

    小型卓上集塵機

    大榮歯科産業
    4,799税込5,279
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • クリーンウェア保管庫 アズワン

    クリーンウェア保管庫

    アズワン
    196,000税込215,600
    1個
    当日出荷
    仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
  • 抗菌粘着マット アズワン

    抗菌粘着マット

    アズワン
    3,336税込3,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)

    APエコノミーワイパーMF

    アズピュア(アズワン)
    3,782税込4,160
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
  • ポータブルヒュームフード用PVCフード アズワン

    ポータブルヒュームフード用PVCフード

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷
    仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
  • ポータブルヒュームフード用丸型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用丸型フード

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ300×50接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-12
  • ポータブルヒュームフード用角型フード アズワン

    ポータブルヒュームフード用角型フード

    アズワン
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
  • サニエコ粘着ローラーテープI アズワン

    サニエコ粘着ローラーテープI

    アズワン
    267税込294
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。
    長さ(m)9
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
  • 卓上脱臭装置 アズワン

    卓上脱臭装置

    アズワン
    79,300税込87,230
    1個
    当日出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
  • クリーンルームワイパー アズワン

    クリーンルームワイパー

    アズワン
    8,771税込9,648
    1個
    当日出荷
    仕様クラス目安:クラス10対応材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)9×9型番AS-4000Dアズワン品番1-320-01
  • ユニポア プロセスクリーン カプセル キッツマイクロフィルター

    ユニポア プロセスクリーン カプセル

    キッツマイクロフィルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
    材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
  • クリーンルーム用ノート A4リング CCT

    クリーンルーム用ノート A4リング

    CCT
    6,798税込7,478
    1パック(5冊)
    3日以内出荷
    100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
    仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41サイズA4厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フム・ナチュール 東京メディカル

    フム・ナチュール

    東京メディカル
    15,980税込17,578
    1セット(80個)
    翌々日出荷
    除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます。 低アルコールなので、肌荒れしにくいです。 パラベンなどの防腐剤は一切使用しておりません。 やわらかな使い心地の大判タイプです。
    用途手やキッチン周りの除菌に成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤トラスコ品番722-2815材質レーヨン、ポリエステル不織布ホワイト質量(g)280シートサイズ(mm)200×300
  • 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m アキレス

    養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

    アキレス
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6テープ幅(mm)100基材セイデンFテープ長さ(m)50特性帯電防止、防炎
  • 塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L) ガードナー

    塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L)

    ガードナー
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    ブルーサイズ4L質量(g)500規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当身長(cm)177~184ウエスト(cm)84~92適応胸囲(cm)102~110
  • クリーンスーツ 白 LL ガードナー

    クリーンスーツ 白 LL

    ガードナー
    8,198税込9,018
    1着
    6日以内出荷
    サイズLL着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)94~106
  • マット(レギュラー粘着) ブルー 380×707mm ガードナー

    マット(レギュラー粘着) ブルー 380×707mm

    ガードナー
    29,980税込32,978
    1箱
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(kg)4.1
  • HC 粘着マットNMT-30B 600×900mm 橋本クロス

    HC 粘着マットNMT-30B 600×900mm

    橋本クロス
    15,980税込17,578
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番433-2113長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6質量(kg)9ブルー
  • パル スヌードキャップ パル[作業服]

    パル スヌードキャップ

    パル[作業服]
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヨーロッパのベストセラー。衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。ツバも不織布です。
    材質不織布サイズフリーサイズTKG品番9-1490-1701TKG品番(2017)6-1334-1701
  • 粘着マットシートG 一般用 テラモト

    粘着マットシートG 一般用

    テラモト
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート。汚れたら1枚ずつ剥がして使用(1シート60枚層)。 管理がしやすい通し番号入りです。積層が60枚もあるので長く使えて交換の手間を軽減。
    用途粘着マット。病院、オフィス玄関など一般用。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.5
  • アズピュア シームレスグローブSESL アズピュア(アズワン)

    アズピュア シームレスグローブSESL

    アズピュア(アズワン)
    5,435税込5,979
    1袋(1双×10袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
    材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル厚さ(mm)約0.3入数(双)10機能耐摩耗性・透湿性左右区別左右兼用クラスクラス100対応
  • アズピュア クッションキャップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クッションキャップ

    アズピュア(アズワン)
    1,220税込1,342
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部を保護するクッションパッド付です。 伝導糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
    材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
  • アズピュア プレミアムワイパー アズピュア(アズワン)

    アズピュア プレミアムワイパー

    アズピュア(アズワン)
    21,384税込23,522
    1箱(150枚×20袋)
    当日出荷
    低発塵性、高吸水性、低不純物性、耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用ワイパーに求められる高い要求に応えます。 取り出しやすいポップアップタイプです。
    仕様4つ折り材質キュプラ100%、接着剤不使用包装形態スタック包装サイズ(mm)210×220アズワン品番2-2137-01
  • アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDテープ 透明

    アズピュア(アズワン)
    14,600税込16,060
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
    材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレンテープ長さ(m)50厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
  • カバーオール(フード一体型)(男女兼用) 861403 アイトス

    カバーオール(フード一体型)(男女兼用) 861403

    アイトス
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
    その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス100対応混率(%)ポリエステル100生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
  • アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

    アズピュア(アズワン)
    5,290税込5,819
    1着
    翌々日出荷から12日以内出荷
    頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
  • 3"フラットスワッブ HUBY

    3"フラットスワッブ

    HUBY
    1,498税込1,648
    1セット(25本×4袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。
    材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下風量(m3/min)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • シンガー電石帽 SR-2 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-2

    宇都宮製作[手袋]
    10,980税込12,078
    1袋(20枚)
    7日以内出荷
    静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 頭頂部は細やかな編み目の使用により、安全性を高めるとともに、通気性にも快適性を考えました。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
    仕様男女兼用ホワイト
  • エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテック

    エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

    日本エアーテック
    289,800税込318,780
    1台ほか
    14日以内出荷
    組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
    用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2000電源(V)AC100
  • 粘着マット スミロン

    粘着マット

    スミロン
    52,980税込58,278
    1ケース(4シート)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
    仕様1シート/フィルム60枚厚さ(mm)3.5ブルーフィルム厚さ(μm)55
  • 橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱) 橋本クロス

    橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱)

    橋本クロス
    18,980税込20,878
    1箱(100枚×30袋)
    当日出荷
    水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。 縦と横の強度が優れています。
    用途クリーンエリアの拭き取り作業に。トラスコ品番303-5964質量(kg)7ホワイトシートサイズ(mm)230×250(4つ折り)クラス10000
  • ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(導電性タイプ)

    アトム興産
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(絶縁性タイプ)

    アトム興産
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    8,090税込8,899
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品