絞り込み
4,111件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱) 橋本クロス

    橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱)

    橋本クロス
    18,980税込20,878
    1箱(100枚×30袋)
    当日出荷
    水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。 縦と横の強度が優れています。
    用途クリーンエリアの拭き取り作業に。トラスコ品番303-5964質量(kg)7ホワイトシートサイズ(mm)230×250(4つ折り)クラス10000
  • マイクロワイパー ブラストン

    マイクロワイパー

    ブラストン
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    分割超極細繊維が逆汚染を防止します。 端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。 パーティクル・残留イオンを極力排除します。
    用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル100%ホワイトクラス10
  • ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(導電性タイプ)

    アトム興産
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(絶縁性タイプ)

    アトム興産
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    8,090税込8,899
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン

    バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]

    ゴールドウイン
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
    混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型グローブボックス アズワン

    簡易型グローブボックス

    アズワン
    82,071税込90,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-116-01材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
  • アームダクト アズワン

    アームダクト

    アズワン
    31,300税込34,430
    1本ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
  • コンパクトドラフト用カート・オプション アズワン

    コンパクトドラフト用カート・オプション

    アズワン
    6,750税込7,425
    1個(1.3kg)ほか
    当日出荷
  • 除塵フード アズワン

    除塵フード

    アズワン
    52,800税込58,080
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)アズワン品番2-7885-01
  • 導電スリッパラック アズワン

    導電スリッパラック

    アズワン(1件のレビュー)
    10,296税込11,326
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)278×318×762本体寸法(mm)278×318×762電気抵抗(Ω)2×103アズワン品番1-7858-01
  • ベンコット 用ケース アズワン

    ベンコット 用ケース

    アズワン
    15,840税込17,424
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。 壁に掛けての使用も可能です。
    材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
  • テクニクルー(TechniCloth ガンマ線滅菌済) TexWipe(テックスワイプ)

    テクニクルー(TechniCloth ガンマ線滅菌済)

    TexWipe(テックスワイプ)
    6,998税込7,698
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。 耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。 吸収性が良く引裂力にも優れています。 変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。 制電性を有しています。 ウエットでもドライでも使用可能です。
    仕様γ線滅菌済材質ポリエステル・セルロース
  • マイクロ粘着スティック アズワン

    マイクロ粘着スティック

    アズワン
    20,060税込22,066
    1袋(24本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
    材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
  • バーサワイプワイパー アズワン

    バーサワイプワイパー

    アズワン
    7,640税込8,404
    1袋(300枚)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能です。 エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
    材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)9×9アズワン品番1-6932-01
  • ステンレスハンガーラック アズワン

    ステンレスハンガーラック

    アズワン
    80,900税込88,990
    1個
    当日出荷
    クリーンルームでの使用が可能です。
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • クリーンキャップJE478C 東洋リントフリー

    クリーンキャップJE478C

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別キャップタイプホワイト
  • クリーンキャップJB474C アズワン

    クリーンキャップJB474C

    アズワン
    2,772税込3,049
    1枚
    当日出荷
    ホワイト質量(g)45グレードクラス100000混率(%)ポリエステル100%
  • エレップクリーナーケース アズワン

    エレップクリーナーケース

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷
    エレップクリーナーの粘着効果を低下させることなく保管できます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)無色透明
  • クリーンノール手袋  (PVCガンマー滅菌) アズワン

    クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)

    アズワン
    6,240税込6,864
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100全長(cm)約23左右区別左右兼用
  • クリーンフォームスティック アズワン

    クリーンフォームスティック

    アズワン
    16,632税込18,295
    1箱(500本)
    当日出荷
    発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
    タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)材質(ヘッド)ポリウレタン(スポンジタイプ)
  • 帯電防止ラインテープ CCT

    帯電防止ラインテープ

    CCT
    23,980税込26,378
    1箱(10巻)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
    材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマット CCT

    クリーンマット

    CCT
    17,980税込19,778
    1箱(30枚×8シート)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
    材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(μm)(フィルム)50±2構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート伸び(%)250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
  • ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅50mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • クリーンワイパー TGK(東京硝子器械)

    クリーンワイパー

    TGK(東京硝子器械)
    7,227税込7,950
    1袋(100枚)
    当日出荷
    細デニールのPE100%使用のニット素材です。エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。※超純水洗浄済
    用途クリーンルーム用仕様織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。TGK品番000-25-19-01材質PE100%型式LT-100寸法(mm)230×230入数(枚)100クラス10
  • シールドE-IIIマスク 原田産業

    シールドE-IIIマスク

    原田産業
    4,498税込4,948
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
    仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
  • クリーンルーム用ソックス PA6201 ゴールドウイン

    クリーンルーム用ソックス PA6201

    ゴールドウイン
    2,798税込3,078
    1足
    7日以内出荷から15日以内出荷
    セミロングタイプのクリーンルーム用防塵ソックスです。
    材質プリータⅡ(ポリエステル100%)清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘパリーゼマスク 小津産業

    ヘパリーゼマスク

    小津産業(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。
    仕様脱臭効果の高い繊維状活性炭入り種別簡易マスク形状プリーツ型入数(枚)200構造4層捕集効率(%)95.0圧損(mm/H2O)2.2
  • ソリブ クラレ クラフレックス

    ソリブ

    クラレ クラフレックス(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(10枚×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
    用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%厚さ(mm)0.54伸度(%)縦134.6、横223.6収縮率(%)縦1.1、横-1.9目付(g/m2)224磨耗強さ(回)356滴下法(秒)水1.8、油1.0未満バイレック法(mm)縦107、横95保水量(g/cm2)7.674/202.5保水率(%)168.5粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0クラス100~1000
  • ラテックス製ノンパウダー リーブル

    ラテックス製ノンパウダー

    リーブル(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
    用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)24クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • ウルトラソルブスワブ HT1732 原田産業

    ウルトラソルブスワブ HT1732

    原田産業
    25,980税込28,578
    1パック(500本)
    当日出荷
    UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
    材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性 クリーンルームチェア 東洋工芸

    導電性 クリーンルームチェア

    東洋工芸
    31,980税込35,178
    1脚
    翌々日出荷
    クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
    用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に種別クリーンパック:無材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)ダークグレー間口(mm)560張地導電性ビニールレザー機能座面昇降機能:ガススプリング座幅(mm)430導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω座奥行(mm)410~450ISO規格クラス100グリーン購入法適合
  • クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080シリーズ ミドリ安全

    クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080シリーズ

    ミドリ安全
    7,598税込8,358
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。生地自体からの発塵を最小限に抑えます。耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。
    種別一般型、クリーンスーツ混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)性別男女共用
  • クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ ミドリ安全

    クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ

    ミドリ安全
    5,898税込6,488
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。生地自体からの発塵を最小限に抑えます。糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    種別クリーンスラックス混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)股下(cm)78性別男子
  • クリーンウェア 男女共用 上衣 S3205シリーズ ミドリ安全

    クリーンウェア 男女共用 上衣 S3205シリーズ

    ミドリ安全
    6,098税込6,708
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。生地自体からの発塵を最小限に抑えます。耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    種別上衣混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)
  • 帯電防止クリアファイル 50枚 桜井

    帯電防止クリアファイル 50枚

    桜井
    19,980税込21,978
    1冊
    当日出荷
    クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。 一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。 特殊な金属イオン結合樹脂を使用。 帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。
    サイズA4
  • コスモフィルターろ材(ガラス繊維) 日本無機

    コスモフィルターろ材(ガラス繊維)

    日本無機
    22,980税込25,278
    1セット(20枚)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)500×500
  • 異物落下防止マスク ゴールドウイン

    異物落下防止マスク

    ゴールドウイン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番816-0710RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品