カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(811)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
20ページ目: クリーンルーム用品

アルミバインダー チェーン付き
ナカキン¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。仕様チェーン付き材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)サイズA3質量(g)620タイプ縦アズワン品番4-1221-03
快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ
アズワン¥8,290税込¥9,1191枚当日出荷暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適仕様シングル材質ポリエステル100%色白袖口仕様紐入り
アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ
アズピュア(アズワン)¥5,554税込¥6,1091袋(300枚)当日出荷発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと 残留イオンの混入を低減している商品です。材質ポリエステル100%包装形態バルク包装質量(g/m2)130蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2寸法(inch)4×4アズワン品番1-4766-13切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:28×10~^6/m2
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)
プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,998税込¥10,9981袋(75枚)当日出荷クリーンルーム用プリウェットワイパーです。仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%材質ポリエステル裁断形状カットエッジ
アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥3,290~税込¥3,619~1袋(150枚)ほか当日出荷レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。材質ポリエステル100%質量(g/m2)120蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2切断方法レーザーカット吸水性(mL/m2)≧280溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm
精密ピンセット DUMOSTAR
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。全長(mm)115
計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入
アズワン¥2,910~税込¥3,201~1パック(5袋×1本)当日出荷から翌々日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。材質PP
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入
アズワン¥4,455税込¥4,9011箱(50枚)当日出荷表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
卓上集塵器
アズワン¥31,900税込¥35,0901個翌々日出荷研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)アズワン品番4-2074-02ファンシロッコファン
研究室用チェア TLシリーズ
アズワン¥36,400~税込¥40,040~1台当日出荷材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10冊×250枚)ほか当日出荷から3日以内出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー坪量(g/m2)64
クリーンプロテクト
エヌ・ティ・シー¥939税込¥1,0331枚当日出荷から3日以内出荷クリーンプロテクト三層構造:三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮します フードゴム入り 後ウエスト部分ゴム入り 裾ゴム入り 袖口リブニット
真空ホース
SIBATA(柴田科学)¥7,198税込¥7,9181巻(3m)当日出荷・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
抗菌長靴ラック 3列
矢崎化工¥52,980~税込¥58,278~1台14日以内出荷から21日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列
矢崎化工¥109,800~税込¥120,780~1台14日以内出荷から21日以内出荷靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ
アズピュア(アズワン)¥7,730税込¥8,5031本当日出荷帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。材質フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)色青内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)320×20厚さ(μm)45±5粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗10^11Ω/□<アズワン品番1-4834-62適合ハンドル1-4760-11
導電クリーンルームチェア
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1脚当日出荷から翌々日出荷材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン色ブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
導電性ルアナ品質管理用手袋 7700
中田久吉商店¥5,798税込¥6,3781パック(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気を寄せにくい有機導電性繊維使用(コロナ放電)材質有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4%型番7700
ミクロスター
小津産業¥22,980税込¥25,2781箱(1枚×10袋)当日出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度です。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。サイズ平判
エクセリーフ
小津産業¥21,980税込¥24,1781箱(100枚×30袋)7日以内出荷リヨセル70%/ポリエステル30%の素材でバインダーを使用せず不純物の少ないワイパーです。独自のクロスレイヤー製法で強度と摩擦耐性を高めています。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しています。種別CL-25C ボトルタイプ寸法(mm)250×250サイズ4内折アズワン品番61-0085-30
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用
矢崎化工¥109,800~税込¥120,780~1台14日以内出荷から21日以内出荷靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
導電性チェア ステンレス座面
アズワン¥24,510税込¥26,9611脚当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金寸法(mm)Φ480×400~540質量(kg)約4.2キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωアズワン品番4-467-01
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥76,200~税込¥83,820~1個当日出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
ステンレスハンガー
アズワン¥7,690税込¥8,4591箱(10本)当日出荷別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。種別タグ無アズワン品番3-2000-02
ヴェルネックス手袋 ニューラテックス
ヴェルネックス¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷薄手で手に柔らかくフィットし、細かな作業や長時間に及ぶ作業でも疲れません。 パウダーフリーなので手や衣類を汚す心配はなく、脱着もスムーズです。材質天然ゴムタイプパウダーフリー、左右両用全長(cm)24
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
アズピュア インナー手袋
アズピュア(アズワン)¥1,624税込¥1,7861袋(10双)当日出荷指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。種別オールカットタイプ 10双入材質ナイロン100%アズワン品番3-7342-01
耐切創手袋
アズワン¥1,440税込¥1,5841双翌々日出荷ショートタイプで耐切創性に優れています。材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)220タイプショート型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-01
低温防水手袋
アズワン¥17,700~税込¥19,470~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品