カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(164)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
24ページ目: クリーンルーム用品

コンパクトクリーンブース
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ
アズワン¥238,000税込¥261,8001台当日出荷一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥26,900~税込¥29,590~1個翌々日出荷座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
空調服 フード付きアウターベスト 白
ゴールドウイン¥15,980~税込¥17,578~1着当日出荷ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル色白
超極細繊維ワイピングクロス 100枚入り
ゴールドウイン¥16,980税込¥18,6781袋(100枚)当日出荷超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロスです。優れた吸水性と保水性を有しています。特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様です。仕様クリーンパック有無:有トラスコ品番682-3340材質ポリエステル、ナイロンサイズ(inch)9×9ケース入数100枚×10袋シートサイズ(mm)229×229(平判)ISOグレード10~100
導電安全ショートブーツ FS665C-01
TriApex¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から翌々日出荷軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。かかと部分に名札が付いてます。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。医薬品・バイオ・化学・包装に。材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω足幅EEEISOグレード5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm
PIERCAN(ピエルカン)¥109,800~税込¥120,780~1双翌々日出荷から8日以内出荷パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能
作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ
ミドリ安全¥239税込¥2631双6日以内出荷汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ
ミドリ安全¥7,198税込¥7,9181足6日以内出荷から7日以内出荷静電気を逃がし滑りにも強い靴底。JSAA A種認定の先芯性能。、人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。、靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。、グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。、交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。、靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。、抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。、目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。、クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。、歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。、ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電●スリップサイン搭載
メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ
ミドリ安全¥6,698税込¥7,3681足6日以内出荷から7日以内出荷看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
吸汗速乾メリノウール使用ショートソックス 足袋タイプ TR-1418シリーズ
エビスニット¥1,498税込¥1,6481足5日以内出荷吸汗速乾、抗菌防臭、吸湿、保温、メリノウールを混紡(約20%)、足の甲はメッシュ編みで通気性良し。涼しくドライな履き心地、踵と足裏の滑り止めがシューズ内でのズレを軽減。、足袋タイプ
クリーン粘着マット(5枚入)
ホーザン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
精密部品仮固定用シート ゲルベース(R)シート GS00シリーズ
エクシール¥11,900税込¥13,0901枚8日以内出荷積載面には粘着剤を使用していないので部品に糊移りしません。 お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。仕様●表面抵抗値(Ω):10^9●厚さ:1.0mm●サイズ:240×240mm●製品構造:アクリル系粘着剤・PET基材・アクリル系粘着剤・半導電のゲルの積層●色:あめ色●ノンシリコーンアズワン品番66-0025-01
分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ
Aron(アロン化成)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷色と文字の両方から分別をサポートします 4ヶ国語対応分別シール ▼付属シールは4ヶ国語対応で公共施設やオフィスの利用におすすめです。 カラーユニバーサルデザイン機構推奨の5色を使用した分別ペール ▼カラーユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインの中の1つです。 ▼色覚タイプの違いを問わず、より多くの人に利用しやすい製品や施設・建築物、環境、サービス、情報を提供するという考え方のことで、公共の場を中心にオフィスなど様々な場面で広がっています。 ダブルの投入口で大きなごみも楽々廃棄 ▼丸プッシュのふたも投入口が可動式のため、2Lのペットボトルが楽に捨てられます。全ての投入口が口ごと大きく開けられますので大きなごみにも対応できます。 エコマーク取得のCFシリーズ。中が見えないので置き場所を選びません。 置き場所を選ばないCFシリーズ ▼ごみの中身が見えないので、接客スペースやお客様が通る廊下などへの設置を考えている方にお勧めです。 ▼CFシリーズは全製品エコマーク取得製品です。 ▼リサイクル製品ご希望の方はこちらをお選びください。仕様●サイズ:幅216×奥行348×高さ149mm●材質:PPアズワン品番67-6825-16
パッケージカッター・ペンギン型 青
エルフォルグ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 開梱専用のナイフです。 これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。 本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。 左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
洗えるふとん除湿シート
ニーズ¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷湿気や寝汗をグングン吸収するパットタイプの除湿シート。敷布団の下、ベッド敷きパッド下などに使用するのはもちろん、押し入れの除湿にもおススメです。一目でわかる吸湿センサーが、シートの干し時をお知らせ。 ニオイや汚れ、ホコリなどが気になった時はネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。仕様●寸法:横90cm×高さ180cm●素材:本体:ポリエステル100%・シリカゲル、パイピング部:ポリプロピレン100%●生産国:中国●カラー:ベージュアズワン品番67-8969-23
90x67x23mm 小物ケース 6コマ
リングスター¥199税込¥2191個翌々日出荷ネジ等の収納に便利な小物ケース 取り出しやすいアール加工です。 ポケットに収まりやすい形状です。 個別フタ付きシングルスペースで小物収納に適しています。仕様●メーカー:リングスター●型番:PT-96●サイズ(mm):90×67×23(H)●収納数:6●材質:耐衝撃性コポリマー●重量:20g●カラー:クリアアズワン品番68-1817-86
アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入
EPSON¥1,098税込¥1,2081袋(5枚)13日以内出荷プリントした写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:0.14mm●秤量:130g/m2●白色度:87%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-06
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本13日以内出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、光沢を抑えた最終出力用としての写真印刷に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-25
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本当日出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-24
SureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20m
EPSON¥71,980税込¥79,1781本13日以内出荷裂けや擦れに強く、使いやすいポリエステルベース。柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいクロスロールです。防炎認定製品。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×20m●厚さ:0.28mm●秤量:187g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-02
高吸水性ポリマー エンゼルクリーンポリマー 400g
アズワン¥2,390税込¥2,6291個(400g)9日以内出荷高吸水性のポリマーが水分を吸い取り、おから状に硬化 しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで余ったクリーンポリマーは次回使用時まで保管が可能です仕様●キャップ付きアルミ容器入り●重量:400g●吸水能力:400倍アズワン品番67-8191-22
エバーキャップ
アズワン¥277税込¥3051個4日以内出荷保安灯をカットコーンに取り付ける為の取り付け具です。仕様●※工事灯をカットコーン(385-25)等の上部内径50mmΦのコーンに差込んで使用する場合に必要です。アズワン品番67-7380-66
ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入
オカモト¥12,599税込¥13,8591箱(50巻)翌々日出荷特殊クラフト紙を基材に使用し軽くて使いやすいテープです。仕様●粘着力:8.2N/25mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅50mm●長さ:50m●カラー:茶色アズワン品番67-8093-30
スポンジめん棒 斜切型ソフト
アトム¥9,998税込¥10,9981袋(500個)当日出荷超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
LTKワイパー レギュラー4辺シールタイプ 1箱 1500枚入
ガードナー¥79,980税込¥87,9781箱(1500枚)3日以内出荷4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。材質ポリエステルサイズ9インチアズワン品番67-9208-10
クリーンルームライト HID 35W
ランドマークジャパン¥199,800税込¥219,7801個欠品中グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
パイプフード
日本エアーテック¥98,980~税込¥108,878~1台30日以内出荷卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
アズピュアクリーンペーパーII
アズピュア(アズワン)¥24,057税込¥26,4631箱(5袋×250枚)当日出荷材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー色ブルーサイズA3測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75アズワン品番1-3068-77
ストレートタイプ
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ
桜井¥3,998税込¥4,3981包(5冊)当日出荷CD・DVD収納ファイル仕様●A4●6穴●カラー:白●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-90
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルームチェア
ノーリツイス¥78,980税込¥86,8781台30日以内出荷クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。用途クリーン度を求められる作業現場に。材質/仕上背・座ウレタンフォーム質量(kg)51.8色ホワイト座幅(mm)450表面抵抗値(Ω)100M未満座高(mm)420~530座奥行(mm)400
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品