絞り込み
4,127件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異物落下防止マスク ゴールドウイン

    異物落下防止マスク

    ゴールドウイン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番816-0710RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 不織布ワイパー 250mmx250mm (アズピュア) 100枚/袋 アズピュア(アズワン)

    不織布ワイパー 250mmx250mm (アズピュア) 100枚/袋

    アズピュア(アズワン)
    449税込494
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスの高い不織布ワイパーです。
    材質ビスコース(レーヨン)寸法(mm)250×250アズワン品番4-7858-01
  • HEPAフィルターユニット 日本エアーテック

    HEPAフィルターユニット

    日本エアーテック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。
    その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    399,800税込439,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]

    ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ

    オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
    寸法(幅W×長さL)(mm)300×180
  • スタクリンRCPPC A4 250枚×1冊 桜井

    スタクリンRCPPC A4 250枚×1冊

    桜井
    3,698税込4,068
    1冊(250枚)
    5日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後古紙として再生できます。1冊(250枚)単位で小売可能なミニマムロット品です。
    ブルー厚さ72g/m2アズワン品番68-6862-80
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033

    SIBATA(柴田科学)
    319,800税込351,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
    用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
  • カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ)

    カバーオール

    ROUND HOUSE(ヤマタカ)
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ
    仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し素材綿100% ツイル
  • 超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 クラレ

    超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚

    クラレ
    36,980税込40,678
    1ケース(16袋)
    当日出荷
    極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
    用途ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。 スクリーン印刷版のペースト拭き取り。 鏡面に付着した油膜などの拭き取り。その他クリーンパックなしトラスコ品番700-7266材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)シートサイズ(mm)330×340包装形態袋入り縦(mm)330横(mm)340入数75枚 / 16袋
  • ローラーキャップ エクシール

    ローラーキャップ

    エクシール
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボディローラー、ボディローラー半導電タイプのキャップスペアです。軸受けにベアリングを使用しています。
    材質キャップ(PP)/ベアリング(POM ステンレス)サイズ(mm)内径Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTKワイパー アドクリーン

    LTKワイパー

    アドクリーン
    16,980税込18,678
    1ケース(100枚)ほか
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腕章 アドクリーン

    腕章

    アドクリーン
    6,498税込7,148
    1袋(5枚)
    9日以内出荷
    サイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯電話ケース アドクリーン

    携帯電話ケース

    アドクリーン
    2,898税込3,188
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステル100%ホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼッケン アドクリーン

    ゼッケン

    アドクリーン
    3,298税込3,628
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステルホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームカバー(リブタイプ) アドクリーン

    アームカバー(リブタイプ)

    アドクリーン
    3,398税込3,738
    1袋(5双)
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタンホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC対応オーバーソックス アドクリーン

    AC対応オーバーソックス

    アドクリーン
    2,798税込3,078
    1足
    9日以内出荷
    材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルクリンEタイプ アドクリーン

    ベルクリンEタイプ

    アドクリーン
    1,898税込2,088
    1袋(5枚)ほか
    9日以内出荷
    材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ アズピュア(アズワン)

    アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    899税込989
    1巻
    3日以内出荷
    シールド用途や静電気対策に適しています。
    材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
  • ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン)

    ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    999税込1,099
    1巻
    3日以内出荷
    電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
  • 白衣3点セット アゼアス

    白衣3点セット

    アゼアス
    4,298税込4,728
    1式(10セット)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレン製の白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。前ファスナーで隙間なく着用できます。
    材質ポリプロピレンホワイトタイプマスク:耳掛けタイプ/白衣:袖口ゴム入 前ファスナーキャップフリーサイズ入数10セット
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • タイケム ガウン2000C 0290 ケニス

    タイケム ガウン2000C 0290

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
    材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
  • シューズカバー ケニス

    シューズカバー

    ケニス
    1,798税込1,978
    1袋(50双)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンタイプ短靴型靴底約35cm入数50双
  • グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニス

    グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1双(1双)
    当日出荷
    耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
    材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿
  • 空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン

    空調服[[R上]]アウターベスト PK2913

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
    用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル
  • A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク

    A8+ クリーンルーム用カバーオール

    キンバリークラーク
    28,980税込31,878
    1セット(25枚)
    6日以内出荷
    [低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
    用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ラック MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    30,999税込34,099
    1個
    7日以内出荷
    アップライトタイプ用。
    適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個アズワン品番61-9170-49
  • スティッキーマット ブラストン

    スティッキーマット

    ブラストン
    2,398税込2,638
    1シート(30枚)
    翌日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
    用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6タイプ弱粘着
  • クリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済 Shield Scientific

    クリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済

    Shield Scientific
    2,398税込2,638
    1双ほか
    翌々日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)600厚さ(mm)0.17(掌)品質等級AQL:0.65
  • アラミドドライニング手袋 日光物産(NIKKO)

    アラミドドライニング手袋

    日光物産(NIKKO)
    3,798税込4,178
    1双
    6日以内出荷
    材質(裏地)アラミド10G材質(表地)牛表革
  • 耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入) ハネウェル

    耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)

    ハネウェル
    9,980税込10,978
    1袋
    欠品中
    左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
    用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
  • 超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ GA International

    超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ

    GA International
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
    適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.7
  • 作業用グリップ手袋 N2501シリーズ アズワン

    作業用グリップ手袋 N2501シリーズ

    アズワン
    149税込164
    1双
    翌々日出荷
    つけ心地が良く軽作業に適しています。
    材質手の平部/ニトリルゴム、繊維部/ポリエステルゲージ数13ゲージ
  • ミクロスパーテル つや消しタイプ アズワン

    ミクロスパーテル つや消しタイプ

    アズワン
    208税込229
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
    材質SUS304
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,590税込3,949
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • スタクリンサーマルNK DEシリーズ 桜井

    スタクリンサーマルNK DEシリーズ

    桜井
    52,980税込58,278
    1箱(40本)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    無塵紙タイプの感熱紙です。
    密度(g/cm3)50
  • トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ TORAY(東レ)

    トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ

    TORAY(東レ)
    3,798税込4,178
    1袋(20枚)ほか
    翌々日出荷
    100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
    材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50組織ニット
  • セキュリティテープ MTシリーズ アズワン

    セキュリティテープ MTシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
    材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    186,000税込204,600
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品