絞り込み
4,127件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
  • 除塵吸水スポンジシート ルビセルシート ケニス

    除塵吸水スポンジシート ルビセルシート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
    材質ポリウレタン寸法(mm)880×590×1.6
  • スタクリン SC75シリーズ 桜井

    スタクリン SC75シリーズ

    桜井
    22,980税込25,278
    1ケース(10冊×250枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)72
  • テクニクルー TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    テクニクルー TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    8,998税込9,898
    1袋(1200枚)ほか
    翌々日出荷
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
    材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
    材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
  • MEワイパー 東京スクリーン

    MEワイパー

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1パック(200枚)ほか
    7日以内出荷
    PET長繊維を使用したニットワイパーです。 ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。 高吸液性、ハンドリング性に優れます。フラットパックとバルクパックの2種類のパックがあります。
  • MKクリーンクロス 東京スクリーン

    MKクリーンクロス

    東京スクリーン
    2,598税込2,858
    1パック(20枚)
    7日以内出荷
    超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
  • 無塵手袋 ミヤマ産業

    無塵手袋

    ミヤマ産業
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷から7日以内出荷
    繊維屑脱落の防止 指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大) 極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。
    材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
  • ニュースタクリンRCノート 小津産業

    ニュースタクリンRCノート

    小津産業
    9,798税込10,778
    1ケース(10冊)
    8日以内出荷
    枚数32枚綴
  • アズピュア汎用ワイパー アブセル 100枚入 アズピュア(アズワン)

    アズピュア汎用ワイパー アブセル 100枚入

    アズピュア(アズワン)
    3,040税込3,344
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    厚手で強度があり、発塵しにくい不織布ワイパーです。 液体の拭き取りや、掃除・メンテナンスに適しています。
    混率(%)ポリエステル/50、セルロース/50質量(g/m2)68繊維材/折り方4つ折り寸法(inch)12×12アズワン品番4-1071-01吸水量(mL)>280/m2
  • アズピュアローラー転写シート アズピュア(アズワン)

    アズピュアローラー転写シート

    アズピュア(アズワン)
    51,400税込56,540
    1箱(10シート)
    翌々日出荷
    ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
    材質紙、粘着紙寸法(mm)240×330タイプ標準厚さ(μm)【シート】230粘着力(g/25mm)1200アズワン品番1-4800-51
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ

    カノマックス(KANOMAX)
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
  • 赤シリコーン長尺排気管 コクゴ

    赤シリコーン長尺排気管

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
  • ホットハンド 三商

    ホットハンド

    三商
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    硝子、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、手許にこのホットハンドがあれば大変便利です。
  • 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工

    抗菌長靴ラック 4列

    矢崎化工
    77,600税込85,360
    1台
    21日以内出荷
    トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。
    種別4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)1113×392×1607質量(kg)約23グリーンアズワン品番2-7340-36トレー寸法(mm)265×340×60
  • ソリブ クラレ

    ソリブ

    クラレ
    24,980税込27,478
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。
    用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。材質分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
  • 粘着ローラーハンドル(オールステンレス) TRUSCO

    粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-3694材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)310幅(mm)175質量(g)250適合テープ芯内径(Φmm)38適合テープ幅(mm)160
  • クリーンルーム用ゼッケン TRUSCO

    クリーンルーム用ゼッケン

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル質量(g)83縦(cm)25横(cm)35
  • クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー) ブラストン

    クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー)

    ブラストン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエステル
  • 低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ アズワン

    低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ

    アズワン
    5,830税込6,413
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
  • テクノーラ耐熱手袋 アズワン

    テクノーラ耐熱手袋

    アズワン
    27,300税込30,030
    1双
    当日出荷から12日以内出荷
    熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
    材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
  • 静電手袋 ラミネート無 611シリーズ ガードナー

    静電手袋 ラミネート無 611シリーズ

    ガードナー
    2,298税込2,528
    1袋(12双)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    検査、組み立てに適しております。
  • グローブキャッチャー GGシリーズ アイシス

    グローブキャッチャー GGシリーズ

    アイシス
    1,298税込1,428
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。クリップは黄色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
  • ASヒートシールフィルム 715シリーズ ガードナー

    ASヒートシールフィルム 715シリーズ

    ガードナー
    12,980税込14,278
    1袋(50枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明性の高い導電性ラミネートフィルム
  • クリーンルームチェアー CRCシリーズ アズワン

    クリーンルームチェアー CRCシリーズ

    アズワン
    35,100税込38,610
    1脚
    当日出荷
    座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
  • 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン

    折りたたみクリーンルーム用防塵ブース

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
    仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • 排気ファンオプション アズワン

    排気ファンオプション

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
  • 折りたたみ簡易型除塵フード アズワン

    折りたたみ簡易型除塵フード

    アズワン(1件のレビュー)
    46,200税込50,820
    1個
    3日以内出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • タートルスキン αΩβ アンダーグローブ CP insider Warwick Mills

    タートルスキン αΩβ アンダーグローブ CP insider

    Warwick Mills
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
    用途洗濯機洗浄可能CP insider
  • アドクリーンマット(強粘着・No) ガードナー

    アドクリーンマット(強粘着・No)

    ガードナー
    19,980税込21,978
    1パック(6個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
    寸法(mm)600×900積層枚数(シート)40
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • デュポン(TM)タイケム(R) F アームカバー デュポン

    デュポン(TM)タイケム(R) F アームカバー

    デュポン
    39,980税込43,978
    1ケース(25双)
    5日以内出荷
    多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したアームカバーです。主な用途:理化学使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。その他:ケース販売のみとなります。
    材質タイベック(R)サイズフリー長さ(cm)約50アズワン品番61-0002-07
  • アズピュア ロングPUコート手袋 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ロングPUコート手袋

    アズピュア(アズワン)
    2,574税込2,831
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    ロングカフを採用し、作業時の袖の捲れ上がりを予防します。ポリウレタンコーティングタイプですので、耐久性滑り止め効果に優れています。
  • ヘアーネット ホワイトマックス

    ヘアーネット

    ホワイトマックス
    12,980税込14,278
    1袋(20枚)
    6日以内出荷
    顔周りの隙間から毛髪が落脱しないように汗止め効果のあるソフトバンドが付いています。後ろの面ファスナーでサイズ調整が可能です。
  • フィットフード アズワン

    フィットフード

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
  • クリーンフラットモップ アズワン

    クリーンフラットモップ

    アズワン
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷
    種別交換用モップアズワン品番3-6573-11
  • クリーンフォームスティック TexWipe(テックスワイプ)

    クリーンフォームスティック

    TexWipe(テックスワイプ)
    19,980税込21,978
    1袋(100本×5袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
  • 帯電防止カッター アズワン

    帯電防止カッター

    アズワン
    2,574税込2,831
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-6855-01
  • 導電性バインダー アズワン

    導電性バインダー

    アズワン
    2,770税込3,047
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気対策エリアでの書類の保管・記録に適しています。
  • ラボノート アズワン

    ラボノート

    アズワン
    5,980税込6,578
    1冊
    翌々日出荷
    防水性・耐薬性のあるハードカバーです。周期表・変換表が記載されています(英語表記)。
    寸法(mm)218×281

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品