絞り込み
4,128件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    780税込858
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • テクノワイプLR50-M8PL 日本製紙クレシア

    テクノワイプLR50-M8PL

    日本製紙クレシア
    33,980税込37,378
    1ケース(50枚×60パック)
    5日以内出荷
    コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしたリヨセルとレーヨンを使用した環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない
    シートサイズ(mm)235×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップマット 6mmタイプ エクシール

    ステップマット 6mmタイプ

    エクシール
    37,980税込41,778
    1枚
    4日以内出荷
    水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
    用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)6ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ツナギ服 ピンク 5L 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 ピンク 5L

    東洋リントフリー
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    クリーンルーム用衣服。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
    ピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)94~120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)96アズワン品番65-1915-63洗浄度クラス100
  • ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー

    ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

    東洋リントフリー
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
    超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
  • 着用快適インナー 半袖上着 FZ980Cシリーズ 東洋リントフリー

    着用快適インナー 半袖上着 FZ980Cシリーズ

    東洋リントフリー
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した半袖インナー上着です。導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。パンツは別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • オートクレーブ対応目出しフード FP4003シリーズ 東洋リントフリー

    オートクレーブ対応目出しフード FP4003シリーズ

    東洋リントフリー
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の目出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。口元部分は高通気高捕集素材を使用しています。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス100~1000(目安)
  • 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー

    着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ

    東洋リントフリー
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷
    ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。衿部は樹脂ホックを使用しています。センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付。フード・手袋・シューズは別売りです。
    混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)洗浄度クラス100(目安)
  • 防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ

    東洋リントフリー
    8,898税込9,788
    1着
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
    サイズ5L股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス1000(目安)
  • セーフテック PW3366シリーズ ミツウマ

    セーフテック PW3366シリーズ

    ミツウマ
    19,980税込21,978
    1足
    10日以内出荷から30日以内出荷
    二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります
  • エレクリヤ P2000シリーズ ミツウマ

    エレクリヤ P2000シリーズ

    ミツウマ
    8,798税込9,678
    1足
    5日以内出荷から17日以内出荷
    底は軽量底で甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。
  • 耐薬品性腰エプロン TRUSCO

    耐薬品性腰エプロン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ腰前掛幅(cm)60
  • エレップクリーナーロール アズワン

    エレップクリーナーロール

    アズワン
    2,080税込2,288
    1本
    当日出荷
    塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
  • クリーンラベル 1000枚入 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    クリーンラベル 1000枚入 TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    33,980税込37,378
    1巻(1000枚)
    当日出荷
    クラス10のクリーンルームで梱包されています。 ペンでマーキングしやすいマット仕様です。
    材質ラベル/PP、ライナー/ポリエステル(透明)ホワイト
  • クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPA

    クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入

    MAPA
    6,998税込7,698
    1袋(12袋×1双)
    当日出荷
    MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
    材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
  • サーマシール80 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    サーマシール80 TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    7,698税込8,468
    1袋(2袋×75枚)ほか
    当日出荷
    4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
    仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステル吸水性(mL/m2)370
  • ラウンドチェア アズワン

    ラウンドチェア

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460
  • 簡易型フード SM-2シリーズ アズワン

    簡易型フード SM-2シリーズ

    アズワン
    57,915税込63,707
    1セット
    12日以内出荷
    容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。 ワイド1000mmタイプが新登場!
    材質カバー/PVC、フレーム/スチール質量(kg)約4kgサイズ(mm)1000×500×500アズワン品番3-117-02
  • CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワン

    CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ

    アズワン
    3,900税込4,290
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
    材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
  • ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン

    ラインテープ 50mm×33m 1巻

    アズワン
    5,861税込6,447
    1巻
    当日出荷
    PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
    材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
  • ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ アンセル

    ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ

    アンセル
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
    厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
  • 不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)

    不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ

    広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
    53,980税込59,378
    1巻ほか
    8日以内出荷
    柔軟、軽量な不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
    材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃半透明透過率(%)全光線:85、直光線:1
  • ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒ダストジャーH型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
    材質ガラス寸法(Φmm)165
  • アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    11,088税込12,197
    1袋(150枚)
    当日出荷
    厚手のポリエステルワイパーです。 粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。
    仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)材質ポリエステル100%引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8厚さ(μm)570質量(g/m2)168蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2クラス100対応切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)370溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
  • Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸 エスコ

    Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸

    エスコ
    485税込534
    1袋(100本)
    当日出荷
    タイプ片面入数100本
  • クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン

    クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ

    アズワン
    391,000税込430,100
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
    材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)
  • ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ アズワン

    ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ

    アズワン
    2,480税込2,728
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
  • TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー TRUSCO

    TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1袋(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
    用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。トラスコ品番125-9117材質ポリプロピレン不織布質量(kg)0.8ホワイトシートサイズ(mm)304×304包装形態クリーンパック吸水率(%)1秒吸水性(mL/m2)300
  • アクリルミラー(樹脂鏡) カネタ商会

    アクリルミラー(樹脂鏡)

    カネタ商会
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で割れにくいアクリル製ミラーです。
  • クリーンルームチェア CLシリーズ アズワン

    クリーンルームチェア CLシリーズ

    アズワン
    80,091税込88,100
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
    材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
  • グローブボックスCGB 交換用手袋 アズワン

    グローブボックスCGB 交換用手袋

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    12日以内出荷
    型番交換用手袋アズワン品番62-2990-81
  • 卓上集塵器 アズワン

    卓上集塵器

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
    仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
  • 卓上型ドラフト アズワン

    卓上型ドラフト

    アズワン
    192,000税込211,200
    1セット
    3日以内出荷
    アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
    セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2電源AC100V 50/60Hz消費電力93/110W風量(m3/min)6.7/5.8電源コード(m)1.8(2Pプラグ)本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)アズワン品番3-4060-01静圧(kPa)0.36/0.5
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
  • 除塵吸水スポンジシート ルビセルシート ケニス

    除塵吸水スポンジシート ルビセルシート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1枚
    8日以内出荷
    クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
    材質ポリウレタン寸法(mm)880×590×1.6
  • スタクリン SC75シリーズ 桜井

    スタクリン SC75シリーズ

    桜井
    22,980税込25,278
    1ケース(10冊×250枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)72
  • テクニクルー TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    テクニクルー TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    8,998税込9,898
    1袋(1200枚)ほか
    翌々日出荷
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
    材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線
  • ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット FFU

    コトヒラ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から32日以内出荷
    薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
    材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
  • MEワイパー 東京スクリーン

    MEワイパー

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1パック(200枚)ほか
    7日以内出荷
    PET長繊維を使用したニットワイパーです。 ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。 高吸液性、ハンドリング性に優れます。フラットパックとバルクパックの2種類のパックがあります。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品