カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
31ページ目: クリーンルーム用品

BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック
富士グローブ¥4,698税込¥5,1681ケース(12パック×10双)4日以内出荷から6日以内出荷軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:白
ダストサンプラー【ダスカー50用】
NTT-ATクリエイティブ¥21,980税込¥24,1781袋(100枚)当日出荷ダスカー50専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。ダストサンプラー保護フィルムPF-01が必要です。
かんたんフィットゴムベルト
アズワン¥979税込¥1,0771個5日以内出荷から7日以内出荷ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,398税込¥4,8381組(5双)6日以内出荷カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,298税込¥4,7281組(5双)6日以内出荷から8日以内出荷カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチ 5双入 PE363シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,798税込¥5,2781組(5双)8日以内出荷から12日以内出荷高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
エコポリダスター #35 DSシリーズ
セキスイ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズ
エルフォルグ¥999税込¥1,0991本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
マクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズ
セントレディス¥1,998税込¥2,1981冊6日以内出荷キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージで本の表紙をイメージしたデザインになっております。紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙/ PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●(C) Macmillan Publishers THE MACMILLAN ALICE(TM)
ショックレスカバー 386シリーズ
アズワン¥871税込¥9581個3日以内出荷発泡ポリエチレン製のクッション性のある保護カバーです。仕様●サイズ:W70×D95×H1700mm●材質:発泡ポリエチレンアズワン品番67-7381-63
KYプラガードA型 386シリーズ
アズワン¥8,811税込¥9,6921個4日以内出荷単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂アズワン品番67-7381-11
ファンフィルタユニット FFU
コトヒラ工業¥109,800~税込¥120,780~1式32日以内出荷薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
マルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズ
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個(10枚)翌々日出荷から5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ
ミドリ安全¥399税込¥4391双6日以内出荷から7日以内出荷汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷から13日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足6日以内出荷から7日以内出荷雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足6日以内出荷から7日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。、レザー調の人工皮革アッパーで軽量です。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、高めのトウスプリング(つま先ソリ)とトウカットにより、つま先の引っかかりが発生しにくい設計です。、幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。、耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れたソールです。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、3カ所のスリップサインを設けました。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革(型押・リサイクル)●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:発泡ポリウレタン2層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S●グリーン購入法適合品
吸汗速乾メリノウール使用ミドルソックス 足袋タイプ TR-1422シリーズ
エビスニット¥1,698税込¥1,8681足5日以内出荷吸汗速乾、抗菌防臭、吸湿、保温、メリノウールを混紡(約20%)、足の甲はメッシュ編みで通気性良し。涼しくドライな履き心地、踵と足裏の滑り止めがシューズ内でのズレを軽減。、足袋タイプ
吸汗速乾メリノウール使用ショートソックス TR-1417シリーズ
エビスニット¥1,498税込¥1,6481足5日以内出荷吸汗速乾、抗菌防臭、吸湿、保温、メリノウールを混紡(約20%)、足の甲はメッシュ編みで通気性良し。涼しくドライな履き心地、踵と足裏の滑り止めがシューズ内でのズレを軽減。
MAXクリーンダブルクロス
MCC(MaxClean)¥12,980税込¥14,2781袋(20枚)4日以内出荷特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。材質PET60%:キュプラ40%色ホワイトタイプクリーンパック有り入数(枚)20寸法(cm)22.5×25.5清浄度クラス100
MAXクリーンファイバークロス
MCC(MaxClean)¥39,980税込¥43,9781箱(50枚)4日以内出荷鋭角に切り立つ超極細分割繊維のエッジが、凹凸に入り込み抜群の拭き取り性能を発揮。超極細分割繊維により、一般の綿より吸水スピードが速く、。スポンジの様な細かい気孔が水分を吸収。4辺パイピング仕様により端面からの発塵を抑止。用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。材質ポリエステル/ナイロン色ホワイトタイプクリーンパック無し寸法(cm)40×40清浄度未洗浄入数10枚×5袋
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様
カイスイマレン¥84,980~税込¥93,478~1台15日以内出荷から16日以内出荷町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついておりますので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついておりますから、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
透明分別ダスター #25 本体・フタセット 一般用 半透明
セキスイ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。 袋止め付きです。仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mmアズワン品番67-8172-46
LEDキャンドル ルミナラ ピラー アイボリー 3.5×5
ルミナラ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ90×H144mm●カラー:アイボリー●材質:本体/ワックス、底面/ABS樹脂●連続点灯時間:約1000時間(アルカリ単1形乾電池2本使用の場合)●無香料●タイマー機能付●コード番号:AL6229アズワン品番67-8126-50
パスタマシーン PASTAMACHINE
NORPRO(ノープロ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷おうちで生パスタが作れます! 最大14cm幅のパスタ生地が作れます。 太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。 クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。仕様●寸法:13×20×13cm●重量:約3.03Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:シルバー●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-10
NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781式欠品中データセンターまたはネットワーククローゼットの温度や湿度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-24
KVM 2G Server Module USB with Virtual Media
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781式13日以内出荷バーチャルメディア対応 USB用のサーバモジュールケーブル仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-99
染竹六ツ目屋根 A
山下工芸¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:120×100×H90mm●重量:約30g●材質:染竹●コード番号:AJ6205アズワン品番67-8140-12
樹脂製ナフキン立て 黒
マイン¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷食器洗浄機の使用が可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:110×56×H110mm●カラー:黒●材質:ABS製●コード番号:BH2115アズワン品番67-8136-75
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150G
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021個欠品中ホールドニッパKNC-150G用リペアキット仕様●適合:KNC-150Gアズワン品番67-5848-92
ハイブリッドイヤーピース Mサイズ ホワイト
SONY(ソニー)¥629税込¥6921個13日以内出荷砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Mサイズ 4個入り仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-28
絶縁スイベルフックセット 10.0t
象印チェンブロック¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷1500V耐電圧スイベル付き吊り具です 溶接作業などの吊り具として仕様●寸法(mm)L:558●自重(kg):14.7●耐電圧(V):1500●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8998アズワン品番67-9183-77
M16 酸素調整器アダプター 関西用
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約515mm幅×30.5m
EPSON¥20,980税込¥23,0781本13日以内出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約515mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-28
フランジType8 8PORT用 OPT-FLG-S8H-8PORT
NEC三菱¥4,798税込¥5,2781台13日以内出荷フランジ Type8仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-30
フランジType7 8PORT用 OPT-FLG-S7H-8PORT
NEC三菱¥4,798税込¥5,2781台13日以内出荷フランジ Type7仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-29
引張用アタッチメント フラットチャック
イマダ¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170gアズワン品番67-9251-31
毛くし
アズワン¥1,190税込¥1,3091個4日以内出荷ほうきにからんだゴミが簡単にとれます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:幅68×全長160mm●材質:天然木・ステンレス●コード番号:AG2844アズワン品番67-6903-62
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品