カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(165)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
30ページ目: クリーンルーム用品

HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
”LTKクリーンルームワイパー”
アドクリーン¥69,980税込¥76,9781箱(1500枚)9日以内出荷自己発じん性、耐摩耗性、引裂強度に優れたクリーンルーム対応の低発じんワイパーです。厚手タイプで吸水量、吸水速度も優れています。用途クリーンルーム内での拭き取り作業に。トラスコ品番803-6801材質ポリエステルケース入数150枚×10袋シートサイズ(mm)229×229箱入数1500
導電性アルミ両面テープ
ケニス¥3,798税込¥4,1781巻(1巻)翌日出荷アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
マイクロファイバーカラークロス
ケニス¥1,498税込¥1,6481組(15枚)翌日出荷吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)色グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm
モバイルラボスペース
サンプラテック¥22,980税込¥25,2781個(1個)翌々日出荷ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル質量(kg)約1.6大きさ700×700×500mm
ディスポ続服
アゼアス¥5,498~税込¥6,048~1袋(10枚)8日以内出荷軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。材質ポリプロピレン色ホワイトタイプフード付続服(前ファスナー 左胸・右尻ポケット付 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入 フードヒモ入)入数(枚)10
グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋
ケニス¥9,998税込¥10,9981双(1双)翌日出荷天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
クリーン粘着マット(強粘着タイプ)
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1組(150枚)ほか翌日出荷から8日以内出荷強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。材質ポリエチレン色ブルー大きさ600×900mm粘着力強粘着フィルム厚さ(μm)50
クリーンガード続服 CX
日本製紙クレシア¥29,980税込¥32,9781箱(24枚)4日以内出荷SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。材質ポリプロピレン色ホワイトサイズLLタイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)胸囲(cm)94~102身長(cm)174~180
クリーンスーツ
ガードナー¥8,098税込¥8,9081着(1着)8日以内出荷ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。色ホワイトタイプフードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム規格ISOクラス5(クラス100)
HEPA 取付キット バスケット付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
極上ペイントマーカー 細字 袋入
TAKAGI(高儀)¥279税込¥3071個翌日出荷ほかにはない書き味を実現 。日本製用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用色蛍光レモン特性不透明、油性
クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済
Shield Scientific¥419~税込¥461~1双ほか翌々日出荷材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)330厚さ(mm)0.14(掌)品質等級AQL:0.65
フィルター付ストマタッチ袋 1箱 20枚×20袋入
アテクト¥25,980税込¥28,5781箱(20袋×20枚)6日以内出荷自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。材質ナイロン+ポリエチレン寸法(mm)140×300×t5アズワン品番68-1419-93
ミクロスター
小津産業¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)翌々日出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。り細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。寸法(mm)240×240平判アズワン品番66-0022-64
帯電防止ポーチ C342シリーズ
アズワン¥2,277~税込¥2,505~1個翌々日出荷クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ
アズワン¥7,550税込¥8,3051双翌々日出荷シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm
PIERCAN(ピエルカン)¥99,980税込¥109,9781双8日以内出荷パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能材質ブチルゴム(パウダーフリー)長さ(mm)800サイズ9.5インチアズワン品番67-8740-78カフ寸法(mm)約203
クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ
バークシャー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷軽量で高い耐久性です。材質アルミニウム寸法(mm)90×280アズワン品番4-5479-32
LTKワイパー LTKシリーズ
ガードナー¥6,998~税込¥7,698~1袋(150枚)ほか翌々日出荷4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。材質ポリエステル
LTKワイパー LTKシリーズ
ガードナー¥8,798~税込¥9,678~1袋(150枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。材質ポリエステル
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ
アズワン¥321,000~税込¥353,100~1台当日出荷前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥209,000~税込¥229,900~1台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
グローブボックス ASシリーズ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台ほか当日出荷から10日以内出荷庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ
アズワン¥257,000税込¥282,7001台当日出荷一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
グローブディスペンサー SSシリーズ
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個翌々日出荷しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。材質SUS304取付け方法フック式
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ
アズワン¥21,500~税込¥23,650~1双翌々日出荷長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード
東洋リントフリー¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)3日以内出荷頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)色ホワイト
高機能フィルタ CHFシリーズ
チコーエアーテック¥13,980税込¥15,3781個欠品中高性能フィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×50●捕集効率:0.3μ 99%以上●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1426-26
円筒型フィルタ CSシリーズ
チコーエアーテック¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷円筒型フィルタ仕様●直径×長さ(mm)150×300●補修効率:10μ99%以上●枠材:ABS●濾材:ポリエステルアズワン品番68-1426-33
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
10ゲージ 特紡手袋 10ダース
Star Field(星野商店)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10ダース)6日以内出荷から8日以内出荷通常の軍手より編目が細かいのでホコリなどがはいりにくくなっております。仕様●サイズ:フリー●全長:約22.5cm●材質:ポリエステル・綿・その他●内容量:120双
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品